76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ファイリングNF バーラック複式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm)2308 間口(mm)1954 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1セット
249,800 税込274,780
25日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエスライドバーラック
エコ商品
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン 仕様組立式、アーム部:角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)カテ収納ボックス
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm) 材質PP(ポリプロピレン)製中空構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330) アズワン品番7-7706-01
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm)590 間口(mm)800 均等積載量(kg/段)1000 グリーン 奥行(mm)800 トラスコ品番502-3599 種別完成品 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)33
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

日本ファイリングNF バーラック複式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm)2308 間口(mm)1054 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm)2308 奥行(mm)640 間口(mm)1054 材質スチール 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 表面処理水溶性塗料電着塗装 アーム数6(ベース共)
1セット
99,980 税込109,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。 最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。 収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。 各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に 高さ(mm)2020 奥行(mm)960 セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き 材質スチール
1台
419,800 税込461,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個 トラスコ品番393-2931 材質スチール 質量(kg)16.5 高さ(mm)985 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数6 最大積載量(kg)80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。 高さ(mm)1547 間口(mm)1500 均等積載量(kg/段)25 棚段数(段)8 ネオグレー 奥行(mm)600 仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付 トラスコ品番502-3718 種別組立式 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)30 最大積載量(kg)200 組立時間1人30分
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

日本ファイリングNF バーラック複式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm)2308 間口(mm)1054 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 仕様増結 タイプ単式 高さ(mm)2308 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 間口(mm)900
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm)500 間口(mm)750 均等積載量(kg/段)500 グリーン 奥行(mm)650 トラスコ品番502-3581 種別完成品 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)23
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 タイプ単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック
製品サイズ(約):幅61.5×奥行44×高さ91.2cm。天板・棚板サイズ(約):上段/幅60×41mm、スライド棚/幅24.8×奥行41cm、下段/幅26.6×奥行41cm。バスケットサイズ(約):幅39.7×奥行26.4×高さ12cm。製品重量(約):11.1kg。静止時耐荷重(約):全体/50kg、天板/20kg、バスケット/3kg、スライド棚/4kg、下段棚板/20kg。主材:板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム・バスケット/スチール(粉体塗装)。付属品:スパナ、六角レンチ・プラスドライバー、コンセント×1。組立品
幅(mm)615 質量(kg)11.1 ブラック/ブラウン 高さ(mm)912 奥行(mm)440
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック
製品サイズ(約):幅53×奥行44×高さ134cm。天板・棚板サイズ(約):最上段天板サイズ/幅51.5×20cm、天板サイズ/幅51.5×奥行39cm、スライド棚/幅45.1×奥行40.5cm、下段:幅46.9×奥行40.5cm。最上段から天板までの高さ(約):39.5cm。製品重量(約):12.4kg。静止時耐荷重(約):全体/51kg、天板/20kg、最上段棚板/7kg、スライド棚/4kg、下段棚板/20kg。主材:板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム・バスケット/スチール(粉体塗装)。付属品:スパナ、六角レンチ・プラスドライバー、コンセント×1。組立品
幅(mm)530 質量(kg)12.4 ブラック/ブラウン 高さ(mm)1340 奥行(mm)440
1台
10,880 税込11,968
8日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。 その他【最大圧力】1000kg 付属品高さ調整用レンチ トラスコ品番249-3651 材質鋳物 ストローク(mm)30 幅(mm)【コラム】180 寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460 高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330 奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120 テーブル寸法(mm)120 最大寸法(mm)【ラム下】80 推力(kN)10(1020kgf) 能力(kg)1000 ラック寸法(mm)187 穴径(mm)【テーブル】11 コレット径(Φmm)16
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクス三段ラック
ABX-100。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」3段ラック。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)500×300×775 段数3段 ブラウン 質量(kg)(約)8.6 耐荷重(kg)棚板20まで/枚 材質スチール&合成樹脂化粧繊維版 タイプ組立式
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクス四段ラック
ABX-200。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」4段ラック。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)500×300×1080 段数4段 ブラウン 質量(kg)(約)11.7 耐荷重(kg)棚板20まで/枚 材質スチール&合成樹脂化粧繊維版 タイプ組立式 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段・中段/(約)458×258×272、下段/(約)458×258×332 板厚(mm)(約)1.5
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

ロール材スタンド_カッターガイドタイプ 山金工業 動画あり
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット 材質(主な材質)スチール シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)560 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 巻き芯内径(mm)Φ50以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 棚板支え 131 PH131
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:131 形状棚板支え Φd25.1 寸法E24 寸法A38 寸法C14 締付ねじM5 寸法L35
1個
2,451 税込2,696
7日以内出荷

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。 均等積載量(kg/段)1000 奥行(mm)820 高さ(mm)2020 間口(mm)1430 棚段数(段)(スライド棚)3、(固定棚)1 材質スチール タイプ連結型 最大積載量(kg/台)4000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
549,800 税込604,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm)2308 間口(mm)1954 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF キャンチラック単式1連
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 均等積載量(kg/段)150 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 動画あり
蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能!ペットボトルや空き缶などの分別に便利な簡易ゴミ箱。
付属品緩衝材 六角レンチ 材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1300 対応適応サイズ:30L~45L用ポリ袋(目安)、蓋開口部:約W19×D29cm、蓋開口時最大高さ:約77cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×34×56
1個
3,600 税込3,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※シェルフブラケットは縦にセットした時に2本のつっぱり棒を1×4材などで繋げてシェルフにできます。※タテ用
用途棚を作って瓶、調味料などの収納、雑貨の置き場にも。 タイプタテ用 材質皿タッピングナジ:鉄、その他各パーツ:ABS樹脂
1箱(2個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクダクラフトL型ハンガー
場所を取らない省スペース設計。天然木で頑丈な作り。下棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。
用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。 材質天然木(ラバーウッド材) 耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚)約5
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験用/軽量作業用/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 材質(天板)ケミテクト 色(天板)ブラック キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 均等耐荷重(kg)50(自重含む) 色(本体)シルキーホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
27,595 税込30,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)ブロンクススツール
ABX-700。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」スツール。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300×300×455 質量(kg)(約)3.5 耐荷重(kg)90まで 材質スチール&合成樹脂化粧繊維版 タイプ組立式 ブラウン
1台
3,888 税込4,277
8日以内出荷

コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブルや一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板) 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rulandゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC25-10-6-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレス鋼製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC25-10-6-A は、精密位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC25-10-6-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:10 mm, 6mm●外径:25.4mm●長さ:33.3mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.3mm●コード番号:186-4139 アズワン品番65-7967-99
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Ruland PCMR16 - 5-3-A は、内径 5 mm x 3 mm、外径 15.9 mm、長さ 20.3 mm の 4 本のビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR16 - 5-3-A は高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR16 - 5-3-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR16 - 5-3-A はメーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:3mm、5mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4128 全長(mm)20.3 外径(Φmm)15.9 アズワン品番65-8016-47
1個
13,980 税込15,378
欠品中

。Ruland PCMR32-10-10-A は、内径 10 mm x 10 mm、外径 31.8 mm、長さ 38.1 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR32-10-10-A は、高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR32-10-10-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR32-10-10-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:10mm●外径:31.8mm●長さ:38.1mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.38mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4130 アズワン品番65-7969-55
1個
23,980 税込26,378
欠品中

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3341 Ycu AWS規格A5.7 ERCu RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rulandゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC15-6-5-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレス鋼製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC15-6-5-A は、精密位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC15-6-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:5 mm, 6mm●外径:15mm●長さ:27.2mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.2mm●コード番号:186-4136 アズワン品番65-7968-70
1個
27,980 税込30,778
欠品中