全長(mm)513
質量(kg)11.0
アズワン品番64-2296-54
1台
¥88,500
税込¥97,350
8日以内出荷
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。
ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。
ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。
様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様Φ32クランプ
種別Φ16~Φ32
材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)16~32
アズワン品番8-4488-02
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。
タイプハンドルあり
スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー
一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。
横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。
ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。
これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。
また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。
スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。
クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。
ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。
また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書
寸法(mm)約162×65×39(突起含まず)
質量(g)約165
電源CR2032電池×2個(テスト用)
対応幅(mm)スマホ:約55~85
適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)/クランプ:1個
種別B型
材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42
質量(kg)1.6(台座)
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイキャスト
仕様トンボネジ付き
TGK品番0437-55-07-07
質量(g)120
1個
¥1,099
税込¥1,209
3日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40
基本使用荷重(t)0.5
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)619
質量(kg)15
1台
¥107,300
税込¥118,030
7日以内出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼
基本使用荷重(t)1/2
寸法D(mm)40
1台
¥160,500
税込¥176,550
8日以内出荷
仕様300~400
全長(mm)815
質量(g)28000
容量(kg)500
アズワン品番64-7985-13
1台
¥133,800
税込¥147,180
8日以内出荷
1台
¥67,100
税込¥73,810
翌日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)Φ15×37
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)13
寸法E(mm)13
Φd110
ΦD115
勝手左
寸法P(mm)11
Φd210
締付ねじ2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195
寸法H(mm)280
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)50
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別SD+B塗装
質量(kg)0.4
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46
引張荷重(kN[kgf])許容:0.85
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。
仕様ダブルロック式ストッパー付
直径(Φmm)【丸棒】48~59
呼び径【使用鉄筋】D51
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
使用荷重(t)2
適合機種DHK-DS2t
使用荷重(t)1.5
適合機種DHK-DS1.5t
使用荷重(t)1
適合機種DHK-DS1t
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途垂直穴の固定に
寸法(mm)31×48×30
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)100-300
適合電線(mm2)22-50
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2057
全長(mm)225
質量(g)420
使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途溶接棒をクランプする
トラスコ品番270-7977
質量(g)52.5
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015
平行度(mm)±0.01
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)400-500
適合電線(mm2)60-80
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2065
全長(mm)255
質量(g)610
使用棒径(mm)6.0~10.0
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クランプスシェルフ組立て時に必要な六角レンチです。
用途六角穴のねじの締付けに。
材質(本体)鉄
レンチサイズ(mm)5
アズワン品番65-2341-82
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)
セット内容六角レンチ
全長(mm)182
全幅(mm)110
直角度(mm)±0.02/100以内
平行度(mm)±0.02/100以内
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)800
適合品番K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)3~20Φ
ブロック寸法(mm)30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ