21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。
仕様アクリルレンズ レンズ径(Φmm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムダ毛の除去やトゲ抜き、裁縫用、調理用としてもお使いいただけます。
全長(mm)82 仕様すべり止付 タイプ抗菌
1個
439 税込483
当日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)130 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード19-2910-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質ステンレス
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。 全長(mm)75 材質ステンレス鋼(SUS430)
1個
879 税込967
当日出荷

細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
材質ABS樹脂・ステンレス・他 トラスコ品番805-1966 質量(g)27.6 倍率(倍)6 レンズガラスレンズ レンズサイズ(mm)直径30mm サイズ(mm)ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

通常品と先細品のお得な2本セットです。
全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70 先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2 仕様すべり止付 セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本) 材質ステンレススチール
1セット(2本)
439 税込483
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)5 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番405-2234 セット内容ピンセット 材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304 厚さ(mm)29(収納時) 全長(mm)116 質量(g)20 電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属) 縦(mm)116 横(mm)37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

毛をつまんで押すだけで簡単に毛が抜けます。
材質(刃部)ステンレススチール、(ハンドル)ABS樹脂、(先端部品)POM樹脂、(キャップ)AS樹脂 寸法(mm)93×25×13 質量(g)10 アズワン品番65-1220-55
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質本体:鉄、リング:鉄 トラスコ品番792-1403 長さ(mm)40 全長(mm)58 質量(g)(取付最大)150 差込角(mm)6.35
1個
319 税込351
当日出荷

フリッツメディコ眼科ピンセット
材質ステンレス 全長(mm)115 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード19-2895-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,798 税込1,978
当日出荷


省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。
保存期間(年)5 種類カンパン 92g 外形寸法(mm)365×260×190 カロリー(kcal)391/92g(1パック)
1箱(60パック)
13,980 税込15,098
15日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
ライトグレー サイズフリー 特性突刺し防止 仕様3D縫製 幅(cm)17 全長(cm)38 表面人工スエード 質量(g/双組)240 生地(中生地)ポリエステルクロス RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能高密度素材
1双
10,980 税込12,078
当日出荷