162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン 質量(g)4 付加機能ズレ防止 アズワン品番64-6792-46 棚受け金具棚柱用
1個
39 税込43
当日出荷

棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
材質ポリエチレン(PE) 棚受け金具その他棚受
1袋(2セット)
128 税込141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚ズレ防止棚受
エコ商品
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)4.9 種類その他 付加機能ズレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品 種別転倒防止ストッパー 材質(本体)ペーパーボード 耐荷重(kg)約100(1個当たり) 材質(すべり止め)ウレタンゴム 耐用年数(年)約8
1式(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできます。 書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能) 吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に! 種別耐震マット 材質アクリル系発泡 ホワイト テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)2.5
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ28アルミパイプに取付けやすくなっています。
材質スチール 表面三価クロムメッキ
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止 セット内容プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚 材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂 取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷



ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業棚柱用エンドキャップ
エコ商品
棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
69 税込76
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業棚ズレ防止アルミ棚柱
エコ商品
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーターの上側からワンタッチで固定することができます。
適合AR用セパレーター全タイプ 材質ステンレス鋼
1個
209 税込230
4日以内出荷


LAMP(スガツネ)棚ズレ防止アルミ棚柱
エコ商品
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様 質量(kg)0.1 ホワイト 型番AP-DML型 仕上焼付塗料 材料アルミニウム合金 取付穴数16 推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

LAMP(スガツネ)棚ズレ防止アルミ棚柱
エコ商品
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用 質量(kg)0.1 ホワイト 型番AP-DML型 仕上焼付塗料 材料アルミニウム合金 取付穴数16 推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

スガツネ工業棚ズレ防止アルミ棚柱
エコ商品
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。手洗いできます。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 種別ノンスリップマット 幅(mm)300 長さ(mm)1500 ブラック 材質PVC 形状薄手メッシュタイプ 寸法(mm)300×1500 質量(g)95
1巻
389 税込428
当日出荷

6300054079 床材ズレ防止シート グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス床材ズレ防止シート
Pタイルやフローリングの平滑なものといった割ときれいな床の上から床材を置く際に、ボンドのような強接着剤だと剥がした際に汚く残るし一方であまりにも接着性が弱いものだとズレてしまうといった問題を解決するために生み出された製品です。全面に貼るというより、ポイントごとに貼る製品となります。床材と床の間に敷くことで摩擦力を高め、床材のズレを防止することができます。また、床材と床の間にクッション層を作ることで床材に直接摩擦が加わるのを防ぎ、傷から守ることができます。そのため、重い家具を置いている場合や頻繁に床を掃除する場合に特に有効です。施工も両面テープで簡単にでき、専門的な知識や工具は必要ありません。
用途小さなお子様やペットがいるご家庭に。 仕様●300角必要枚数(枚):4●500角必要枚数(枚):5●分割:中12●対応床:Pタイル、平滑なフローリング 質量(g)(1枚あたり)50 短辺(mm)195 長辺(mm)297 加工両面テープ付き 仕上キスカット
1式(15枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質ウレタン 厚さ(mm)2 寸法(mm)37×88 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
189 税込208
当日出荷

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段 付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本 材質アルミ(棚柱) 質量(kg)3 棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト) サイズ(cm)A:580、B:600、C:620 型番SKTA型
1組
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段 付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本 材質アルミ(棚柱) 質量(kg)5 棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト) サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820 型番SKTA型
1組
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
質量(kg)2.53 材質ポリプロピレン(PP) セット内容棚板1枚のみ 間口(mm)900 奥行(mm)450 タイプ棚板のみ 均等積載量(kg/段)100 適合本体共通 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
トラスコ品番368-6265 セット内容棚板1枚のみ 適合本体共通 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー タイプ棚板のみ 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)900 奥行(mm)450 均等積載量(kg/段)100 使用温度範囲(℃)-20~60 仕様組立式
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容棚板1枚のみ 適合本体共通 材質ポリプロピレン(PP) タイプ棚板のみ 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)450 間口(mm)900 梱包数1台 組立時間(目安)1人10分 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープフリーザー保存用のラックです。2.0mlまでの各社凍結保存用チューブがご使用いただけます。ズレ防止のツメがあり、積み重ねができます。材質:本体はPC、間仕切はPP。
規格50本立て 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×55
1ケース(10本)
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴィンテージ ランドリーラック 棚板タイプ! 幅は65cmから90cmまで無段階に調整できるので大型洗濯機にも対応できます。 洗濯物を一時的にかける時に便利なハンガーバーが付いています。 棚板裏面には、ズレ落ち防止ストッパーが4つ付いているので、万が一の落下を防ぎます。 サイドネットはスプレーやフックをかけてスッキリ収納できます! 棚の高さは12段階調整可能です。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、パーチクルボード、メラミン化粧板 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.4~90.4×49.5×180
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 組立時間1人10分(目安) 有効間口(mm)754
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用できる押入れラック。 2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。 脚部プッシュ式で8段階の高さ調整が可能。幅方向は自由に伸縮でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。 棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積重ねが可能。 棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。
用途押し入れスペースを有効活用。布団や衣類ケースの収納スペース確保に。伸縮、積み重ねできる、押し入れ、ラック、押入れ棚、整理棚、折りたたみできる、コンパクト。、 材質本体・棚板・脚部ベース:ポリプロピレン、パイプ:スチール 質量(kg)4.6 ライトグレー 形式組立式 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810~930×370×470~730 組立時間約5-10分 内寸(幅W×高さH)(mm)棚下:715~835×430/475/510/550/590/625/660/695 棚板幅(mm)(大2枚)250、(小2枚)15
1セット(2台)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット Aブラック 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3 材質(クッション)EVA樹脂
1本
399 税込439
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)