139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ 材質真鍮 仕上ニッケルメッキ 外径(mm)(本体)8
1パック(8個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。 材質 仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。 差込穴径(mm)4.8 径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
159 税込175
当日出荷

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。
材質真鍮・ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Φ7.5穴用 差込サイズ(Φmm)7.5 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 質量(g)5.6 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚 差込サイズ(Φmm)5 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
1箱(500個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 材質 質量(g)5.1 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
68 税込75
当日出荷

用途木板棚用 差込サイズ(Φmm)9.5 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 質量(g)12 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量棚 ERR型 ボード棚板 W90XD30用 (ボルト・ナット付)
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ 適合本体軽量棚RR型
1台
7,898 税込8,688
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
用途可動棚 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 取付穴径(Φmm)(推奨)5
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は、パーチクルボードを使用、スチールとの接触をきらう商品に適したタイプで50【mm】ピッチで間口、奥行が自由にでき、空間がムダなく使えます。
トラスコ品番176-0732 入数(枚)5 外形寸法D(mm)470 外形寸法W(mm)915 外形寸法H(mm)1800 最大荷重(kg)棚板1段の最大等分布荷重200
1個
59,980 税込65,978
25日以内出荷

仕上粉体塗装仕上 均等積載量(kg/段)【棚板】100
1個
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上粉体塗装仕上 均等積載量(kg/段)【棚板】100
1個
66,980 税込73,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
4,198 税込4,618
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)600 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6384 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)14.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1セットほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)450 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6406 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)10.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×441×32
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1セットほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1セットほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1セットほか
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800 均等積載量(kg/段)150 オイスターホワイト 奥行(mm)300 仕様仕切取付:不可 トラスコ品番463-6368 材質スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 厚さ(mm)32 質量(kg)8.0 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×291×32
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • タボ