ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質アルミ
寸法(mm)12
1セット(4個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール
ねじ径M6
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)11.5
材質黄銅
質量(g)28.3
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上ニッケルメッキ
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ネジ止タイプの棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
仕様ガラス柵専用
付属品チューブ
材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
棚ダボに被せることで棚板のすべり防止になります。
材質スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法A(mm)15
寸法C(mm)13.5
パッキンは両面ダボ棚と硝子の間にクッションとして使用します。
寸法(mm)平12×6×1
適合12mmダボ用
仕上透明
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA
棚受け金具その他棚受
地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
適合12mmダボ用
材質スチレン系エラストマー
色半透明
差込サイズ(Φmm)12
1袋(4個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
パッキンは両面ダボ棚と硝子の間にクッションとして使用します。
寸法(mm)平12×6×1
適合12mmダボ用
仕上透明
1袋
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
収納機器を据え置きで使用するための棚板がついた、ガラス扉付木製ラックです。棚板は60 mmの間隔で上下に移動でき、ガラス扉は左右それぞれ270°まで開くことができます。
材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)
静止耐荷重(kg)25以下(棚板上)
プリーマシリーズ木製格子型シェルフのオプション棚板2枚入り。プリーマ 木製格子型シェルフ2列5段(Z-SHWKS-25WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ4列2段(Z-SHWKS-42WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ2列2段(SHWKS-22WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ2列3段(SHWKS-23WGY)専用のオプション棚板グレー(2枚入り)です。棚ダボが付属していますので、簡単に設置いただけます。
色グレー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)2.1
外寸(mm)W371×D298×T12
1セット(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
プリーマシリーズの格子型シェルフ専用飾り棚板。
2枚1セットでの販売です。
棚ダボ付属。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約2.5
色グレーE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×298×12
棚板耐荷重(kg)約2/1枚当たり
1セット(2枚)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)
質量(kg)67.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
色クローム
厚さ(mm)(爪部)3.0
パイプ寸法(mm)Φ25.4
材質スチール、(先端フタ)ABS樹脂
角度(°)(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)1.2、(爪部鋼)2.6
サイズ(mm)(ダボ)Φ5×12
適合(振れ止め)SL
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
直径(Φmm)12
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、木 / メタルダボ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個ディスク 1 個、木/メタルダボ M6×50 1 個取付説明書 1 部
仕様調整機能:±4mm、サポート回転させて調整
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
仕様安全固定ネジ付
関連キーワード