27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15~19 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24 保持力N(kgf)78(8) 材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法面付タイプ 種類プッシュ型 保持力(N)78 材質(本体)ABS樹脂 付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 仕上クロームメッキ
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)棒タスキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具 材質鋼 6ナイロン 適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16 仕上クロームメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方天蓋用 仕上クロームメッキ
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。 材質(本体・受け)POM(ポリアセタール) アイボリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
1式(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋パネル固定ラッチ
エコ商品
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3) 適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3 質量(g)14.3 材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-19 (左右あり)
エコ商品
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)66 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])425[43.4] 開き方上蓋 伸長(mm)200 ステー種類その他ステー
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)167 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂/鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。ガラス戸や扉のついた、食器収納に重宝するガラスキャビネットタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパーつき2個)付き。いちばん目立つ両開きのガラス戸には、ディスプレイをかねて、お気に入りの食器をしまえる。中の幅約470mm幅で、大きめのお皿も十分収納OK。開閉をサポートする金具にはスライドヒンジ。2枚の中棚は約30mm間隔で高さが調整可能、選べる場所は13段階。
材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)29 ホワイト 耐荷重(kg)天板:50、引出し:(大)10、(小)5、可動棚:(大)15、(小)8、下棚:15 内寸(mm)ガラス戸(両開き)/幅470奥行300高さ610、扉(片開き)/幅210奥行300高さ750、引出/幅200奥行330深さ110 棚板数(枚)(大)2/幅470奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)、(小)2/幅230奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×850 組立時間20~30分
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

「多肉やハーブ、サボテン、観葉植物の育成に。」。コレクションケースのようなおしゃれなデザインと、英国風グリーンが美しい温室。アクリル窓から中の様子が見え、自宅にお花屋さんができたような楽しさがあります。温室として植物の保護だけでなく、ボタニカルラックとしても楽しめます。~グリーンハウス(簡易温室)とは?~。日光による保温効果で、ご家庭のお庭やベランダの植物を寒さや雨風、雪、霜から守ります。猫や鳥、虫、野生動物などの被害も最小限に抑えられます。「植物たちのかわいいお部屋」。寒さに弱い植物はこの中へ。温室の開口部は傾斜があるので見やすく、作業がしやすいです。暖かい日は扉を開けて、プランターラックとしてお使い頂いても。「”ちいさないきもの”の飼育・保温に」。メダカやカブトムシ等の昆虫や、小動物の保護ケースに。「設置しやすいコンパクトサイズ」。室内にも置きやすい奥行46cm。ティーカップやアクセサリーといった、趣味のコレクションケースにも。ディテール…閉じた状態でも中を確認できるアクリル窓・収納棚・蓋はストッパー金具付(開閉角度は調整不可)。きれいな木目の天然木製。
用途温室 木製 ウッド 簡易 観葉植物 多肉植物 ガーデン 園芸 おしゃれ 飼育 ケース 保温 材質天然木・アクリル 質量(kg)9.4 ダークグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×805 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC ブラウン 奥行(mm)520 間口(mm)900 扉形式シャッター(横型)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC フォレストグリーン 奥行(mm)520 間口(mm)900 扉形式シャッター(横型)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマミニロッカー アイボリー
【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。 耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。 トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。 プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分) 同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。) ↓スタック可能ロッカー ・ML-600V ・ML-800V ・ML-1050V ・ML-1200V
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC アイボリー 奥行(mm)520 間口(mm)900 扉形式シャッター(横型)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)HSウォール 引戸書庫
オフィスに映えるスマートなデザインです。
仕様扉/180°開閉ヒンジ、ラッチ付、錠付 連結金具付 材質/仕上本体/スチール、紛体塗装 ホワイト ピッチ(mm)棚板:16 間口(mm)900
1台
49,980 税込54,978
24日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)