キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
適合機種SCR-180H・180A・180B・180C
付属品取付ビス付
色(本体)イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。
最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本
材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-76
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。
キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー
適合120kg
セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)
寸法(mm)118×57×57(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本
材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-79
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80
アズワン品番64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フロアレベラー付のラックやデスク等を床面にアンカー固定する場合に用います。転倒や地震時の移動を防止できます。
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。
家具と壁を木ネジで固定します。
壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。
種別L字金具
付属品木ネジ8本付き
トラスコ品番403-0079
材質スチール(黒亜鉛メッキ)
寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1式(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。
ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。
接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。
ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。
清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-77
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強相当
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール H型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)150
種別つっかえ棒
材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色ホワイト
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート L型
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
材質スチール、VHB
プレート厚(mm)1.6
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
ネジ、クギを使わずにおしゃれに棚ができます
材質スチロール樹脂、真鍮
色ホワイト
耐荷重(kg)(ネジ止めまたはピン使用時)5/(両面テープと突っ張り棒使用時)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
組み換えにより左右どちらでも使用可能なラック。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
お好みの幅に伸縮可能なラック。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。
用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック
材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)
棚板数(枚)可動式:8枚
高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔)
高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181
耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80
組立時間約30-40分
取扱説明書(0.67MB)
SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
床固定用です。
適合SBL型
トラスコ品番195-3243
材質スチール
色シルバー
高さ(mm)20
質量(g)300
奥行(mm)50
間口(mm)50
アズワン品番64-8678-01
1組(4個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の壁面固定金具。
オープンラック・ラックデスクの転倒防止にお使いいただく、壁面に固定するための金具です。
用途モルタル下地専用
付属品ビス
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)110
質量(kg)0.13
高さ(mm)35
奥行(mm)78
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×78×35
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
設置形態下置き
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
均等耐荷重(kg/段)30
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
突っ張りハンガーラックの下段をパンツ収納に活用できるオプションパーツ。ハンガーは一つずつ出し入れ可能、上から引っ掛けるだけのかんたん仕様。パンツ掛けに使わないエリアは、ハンガー掛けや物干しとしても活用。ボトムス以外にもマフラー、ストールやスカーフの定位置に便利。
用途スラックスハンガー、パンツハンガーとして。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89-150×42×5.5
質量(kg)1.9
幅(cm)ハンガー:40
適合サイズ【突っ張り棒】横幅内寸:80~139cm、支柱:直径32mm
組立時間約10-20分
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別L字金具
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。
インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。ラバーベルトで地震の揺れを軽減し、転倒を防止します。強力粘着固定式で、十分な強度があり、書庫や冷蔵庫等の家具、家電への対策に最適です。接地面がフラットなので、天板に荷物を置くことができます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約200kg。1セット2個入り
用途書庫や冷蔵庫などの家具・家電の転倒防止。
関連資料(2.84MB)
突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。
用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン
生地ポリエステル
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。
ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。
耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
収納場所にこまる小物や雑貨のちょっとした収納が可能な扉付き収納。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 収納棚 収納 棚 キッチン 引き戸 リビング収納
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ