2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド
性能Weight Capacity:61.2kg
質量(kg)11.1
色ブラック
間口(mm)504
高さ(cm)45.5
縦(cm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シートの上に置いた食器のスベリ止めを防止します。棚板にピタッと敷けて、シートがずれにくい。食器等を置く際の音がやわらぎ、棚板の保護にもなります。食器棚以外にも、ガラステーブル、飾り棚等にも使用できます。透明のメッシュ状シートなので、棚板の雰囲気をそのまま活かせます。サイズは、ハサミで自由にカットできます。巻きぐせ等がつき、棚にピタッと敷けない場合は、40℃位のお湯に約10分間つけて、巻きぐせがつかないように陰干ししてからご使用ください。
材質EVA樹脂
外形寸法(cm)約30×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
優れた機能性:ラックマウント非対応の装置を19インチサーバーラックに取り付け可能なユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも理想的。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能なサーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザイン。簡単設置:奥行き42~105.4cmの範囲で調整可能なユニバーサルラックマウントレール。設置デバイスをしっかり固定できる取り付け用金具の付属で、短時間でのセットアップが可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途元のレールを欠損したラックマウント機器を設置。Dell、IBM、HP、AppleなどのOEM機器で、元のラックレールが入手不可能な場合に便利。ラックマウント非対応の機器を、19インチ EIA-310 サーバーラックにしっかり固定
RoHS指令(10物質対応)対応
透明なシートなので棚板の風合いを活かせる!。汚れてもサッと拭ける。
材質ポリエチレン、EVA樹脂
寸法(cm)約30×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥529
税込¥582
当日出荷
ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤなニオイを消し、雑菌・カビの繁殖を抑える。シートまわりの不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビの繁殖を抑えます。食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。ソース・しょう油・油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
色ホワイト
寸法(cm)約30×500
材質ポリエチレン
成分天然系消臭剤、有機系抗菌剤、有機窒素系防カビ剤
耐熱温度(℃)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥269
税込¥296
5日以内出荷
竹炭粉末を配合した収納シート消臭・抗菌・防カビ。シート表面に消臭抗菌加工を、裏面に防カビ加工を施しています。不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビ繁殖を防ぎます。下からの湿気、汚れを防ぎ、しょう油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎ、汚れは水拭きで簡単に落ちます。竹炭はフィルムに練り込まれていますので、炭の粉が落ちたり、炭による汚れはありません。サイズはハサミで自由にカットできます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約30×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック
仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U
付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ
材質スチール
長さ(mm)500
質量(kg)1.4
色ブラック
高さ(mm)150
間口(mm)235
適合規格EIA/ECA-310-E
フレームオープンフレーム
耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。)
取付穴角型(ケージナット用)
対応壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット。頑丈設計: 頑丈な冷間圧延鋼を使用したパッチパネルネットワークラック。19インチ ネットワーク/データ/ IT機器などを壁面に設置できる信頼性の高いソリューション。標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な19インチ ウォールマウントブラケット。作業環境の改善:耐久性の高いヒンジ付きウォールマウントサーバーラック。最大取付け奥行き14.8cm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチール
幅(cm)85
長さ(cm)64.5
キャスターあり
その他の機能高さ調節:128cm - 160cm
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)1.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
マウント機能をプラス:キャビネット上部に2Uのマウントブラケットを搭載。パッチケーブルなどのラックマウント機器の取り付けに便利なITサーバールーム用キャビネット。省スペース設計:壁からの張り出しが小さく、機器を縦に収納してスペースを節約できる6Uウォールマウントネットワークキャビネット。頑丈設計:頑丈なメタルデザインの通気孔付き6U 縦型壁掛けラックキャビネット。機器のセキュリティのためにドアとアクセスパネルの両方に施錠が可能。簡単取付: 壁掛け式パッチパネル用ラックキャビネットは、完全に組み立てられた状態で出荷。取り付け穴は16インチ(40.6cm)間隔。機器の設置に必要な金具類同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、通信機器を壁に沿って縦に収納。ネットワークスイッチが邪魔にならないよう壁面の高い部分に設置。倉庫、大規模小売店、サテライトオフィスなどに。サーバールームがないオフィスで大規模サーバーを設置し、不正なアクセスから保護。セキュリティ対応の小型ラックを各所に分散して設置する中小規模の事業所に最適
色ブラック
長さ(mm)294
高さ(mm)941
質量(kg)33
保証期間5年間
総耐荷重(kg)90.7
機能アジャスタブル・マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応
材質フロントドアタイプ:スチール
セット内容1-ウォールマウントラック、2-ドア用キー、2-フロントパネルキー、24-12-24ネジ、24-プラスチック製ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア
間口(mm)645
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
食器棚・飾り棚・テーブルセンターに。食器棚をはじめ、本棚、飾り棚、引き出し、化粧台等の敷物やテーブルセンター、花瓶敷きとして広くご利用いただけます。用途のサイズに合わせて、ハサミ等で自由にカットできます。
材質EVA樹脂
寸法(cm)約30×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード