棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ
安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)3
サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118
税込¥130
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
規格寸法(mm)3×7.5×19
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥519
税込¥571
当日出荷
ラフィックスタブ用の棚ダボです。
用途可動棚
材質スチール
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)5
サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥129
税込¥142
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)3.8
径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
¥279
税込¥307
当日出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
¥839
税込¥923
当日出荷
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色シルバー
下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途家具などの棚の保持
耐荷重(kg)80
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明
仕様プラスチックキャップ付
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)
1セット(100個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
¥689
税込¥758
23日以内出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)7
1パック(40個)
¥599
税込¥659
当日出荷
形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。
材質鉄
寸法B(mm)25
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-10
取付下穴Φ3mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上透明、ピン:亜鉛メッキ
材質PS、スチールピン付
仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 3mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、受:透明
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
L型になっているので、棚板のズレを防ぎます。プラスチックを使用しキズがつきにくい棚ダボ
セット内容左右1組
材質プラスチック、軟鋼材
組立式の木製書庫です。
付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。
付属品棚板4枚
トラスコ品番207-6175
材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)51.48
高さ(mm)1850
タイプオープン
奥行(mm)380
間口(mm)820
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)100
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA
棚受け金具その他棚受
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 13段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。完成品です。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)
質量(kg)48.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×930
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)
質量(kg)67.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 5段。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
スライドハンガー、ミラー、ネクタイかけ付きです。ハンガーは別途です。完成品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1830
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手:アルミ、棚板:1枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)、スライドハンガー:樹脂成型品
質量(kg)46.7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×1830
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
Jシリーズのハイシェルフ・全面扉付き。シェルフと扉のセットです。付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚でダボ穴のピッチは32mmです。オプション棚板(別売)を追加してご利用頂けます。扉は鍵付きです。
質量(kg)68.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×424(取手含む)×1850
Jシリーズのハイシェルフ・半面扉付き。シェルフと扉のセットです。すぐ取り出したいものは上に、重要書類は扉付きの下段にと使い分けができて便利です。付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚でダボ穴のピッチは32mmです。オプション棚板(別売)を追加してご利用頂けます。扉は鍵付きです。
質量(kg)60.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×424(取手含む)×1850
モジュラーシューズラックのワイドタイプ。内寸幅710mmで1段に大人用の靴を3足並べて収納できます。棚板は中央のみが固定式、その他の棚は棚ダボ用の下穴が32mmピッチで開いておりお好みの高さに設置可能。複数台を横に並べてご使用の場合には付属の連結金具で固定してご利用いただけます。上下に重ねての連結は出来ません。*壁面設置でご使用ください
付属品連結用金具1セット
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)、アジャスター:PP
質量(kg)約31.5
耐荷重(kg)1段あたり約10
取扱説明書(1.84MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×350×930
可動棚板でムダなく収納できるシンプルなハイシェルフ。プランデスクシリーズと同じカラーリングで統一感のあるコーディネート可能です。可動棚は3枚付属しており、棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。オプション棚板(別売)を追加してご利用いただけます。*耐震用金具有り
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)800
質量(kg)50.7
高さ(mm)1850
奥行(mm)390
関連資料組立説明書・取扱説明書(11.68MB)
均等耐荷重(kg/段)【天板、棚板】20
関連キーワード
1
2
次へ