家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4
径(Φmm)(棚受部)5.5
公差(mm)±0.5
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)5
サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥109
税込¥120
当日出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)5
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4.8
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)3.8
径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
¥279
税込¥307
当日出荷
プラン木製シェルフのオプション棚板(別売)。棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
幅(mm)758
質量(kg)4.5
高さ(mm)25
奥行(mm)354
関連資料組立説明書・取扱説明書(11.68MB)
均等耐荷重(kg/段)【天板、棚板】20
付属品特殊+4.5×50TPねじ(4本)、化粧キャップ白PE(4ヶ)、棚板S MDF t15(2枚)、棚受ダボPP(2ヶ)、取扱説明書、施工説明書
色(本体/扉表./扉裏)ホワイト
表面仕上げ(本体/扉表/扉裏)コート紙
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード