ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1袋(4個)
¥209
税込¥230
当日出荷
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)9.5
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)12
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)11.5
材質黄銅
質量(g)28.3
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
用途木板棚用
材質ポリアミド(鉄芯軸付)
差込サイズ(Φmm)5
質量(g)3.4
耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法D(mm)1/4
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質PA6
関連キーワード