家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
外径(mm)(本体)8
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5.1
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)(4個あたり)30
色ニッケル
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)5
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)3.8
径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
¥279
税込¥307
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮
仕上ニッケルメッキ
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質アルミ合金
耐荷重(kg)4個使用時:20
規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
堀込・面付兼用タイプのダボ柱(棚受け用柱)
材質アルミ(A6063S)
寸法(mm)1820
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA
棚受け金具その他棚受
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
システム32対応
家具などに
材質プラスチック
寸法(mm)5×7
耐荷重(kg)80
差込サイズ(Φmm)5穴用
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4.8
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
面付タイプのダボ柱(棚受け用柱)
材質アルミ(A6063S)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)7
1パック(40個)
¥599
税込¥659
当日出荷
用途【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚厚:20
質量(kg)5
耐荷重(kg)15/段
素材木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)115.5×55.5
用途【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚厚:20
質量(kg)2
耐荷重(kg)20/段
素材木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)56.6×55.2
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)6
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)116.2×55
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)4
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)(サブ)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)86.2×55
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
用途【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚厚:20
質量(kg)3
耐荷重(kg)20/段
素材木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)56.6×55
用途【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚厚:20
質量(kg)4
耐荷重(kg)20/段
素材木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)85.4×55
用途【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚厚:20
質量(kg)5
耐荷重(kg)15/段
素材木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)115.4×55
用途【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。 棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚厚:20
質量(kg)5
耐荷重(kg)15/段
素材木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)115.4×55
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
用途【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚厚:20
質量(kg)2
耐荷重(kg)20/段
素材木製 強化コート紙貼り
寸法(幅W×奥行D)(cm)41.6×55
透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、背面板/MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色ブラウン
高さH(mm)255
本体質量(kg)2.65
組立方法組立式
奥行D(mm)120
幅W(mm)420
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ