壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装
色白
棚受け金具L型棚受け
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)30
色ホワイト
耐荷重(kg)70
棚受け金具L型棚受け
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)38
色ホワイト
耐荷重(kg)50
棚受け金具L型棚受け
鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質鉄
厚さ(mm)4.5
色ブラック
耐荷重(kg)100
幅C(mm)38
鉄皿白頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質鉄
幅(mm)38
色ホワイト
耐荷重(kg)100
棚受け金具L型棚受け
シンプル形状のアルミ製棚受け。木材と組み合わせて壁面収納に!。取付ビス付き
材質アルミダイカスト
棚受け金具L型棚受け
アルミダイカスト製のブラケット。ビス付(ビスキャップ付)。
材質アルミダイカスト製
仕上粉体塗装
アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
材質アルミダイキャスト
仕上白色粉体塗装
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
耐荷重(kg)50
仕様メラミン焼付
セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装
幅(mm)25
板厚(mm)2
棚受け金具L型棚受け
関連キーワード