390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途カベツケ用棚板固定金具 セット内容固定ビス(Φ4×16)×8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB)
1セット(8個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)強化ガラス棚板
エコ商品
プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
材質強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LION (ライオン事務器)オフィスユニット棚板
エコ商品
付属品受金具付 質量(kg)2.5 ライトグレー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)784×332×15 アズワン品番64-8189-48 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
46日以内出荷

TRUSCO”WUH型”棚板
エコ商品
付属品棚板用受金具4個 トラスコ品番509-7665 適合機種WUH-80S用 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)18 奥行(mm)394 間口(mm)1082 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

サカエミニ工具室用棚板
エコ商品
付属品棚受金具付 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
6,098 税込6,708
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定棚(前扉横収納扉用)
付属品取付け金具6個 ホワイト 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ大型保管庫用棚板
エコ商品
付属品棚受金具4個付 質量(kg)5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)877×460×20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品棚受金具4個付 適合機種KU-93BGY,KU-93BAGY,KU-94BGY,KU-90BGY,KU-90A2GY,KU-90A2AGY 色(本体)グレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×403×25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷

棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500 ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 奥行(mm)600 耐荷重(kg/段)150 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付金具4個 質量(kg)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1192×403×25
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
トラスコ品番462-7032 材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装 ネオグレー 高さ(mm)17.5 ピッチ(mm)棚板:16.75 奥行(mm)430 間口(mm)862.5 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)60 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
7,198 税込7,918
7日以内出荷

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装 ネオグレー 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 棚ピッチ(mm)16.75 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なオプション棚板です。
付属品棚受金具4個付 適合KU-93BNI,KU-90A2NI,KU-90A3NI 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)876×403×25
1枚
5,798 税込6,378
翌日出荷

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。 適合引違い用 トラスコ品番462-7113 材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)862.5 棚板数(枚)1 設置方式耐薬保管庫用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
1枚
6,798 税込7,478
6日以内出荷

ミニ工具室用のオプションです。
付属品棚受金具付 適合機種K-K1000 ホワイト 均等耐荷重(kg)80 アズワン品番64-5299-10 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)832×550
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

表面・裏面両面使えます。
付属品振れ止め取付金具(4個) 材質SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)75
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)75 材質(車輪)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)50 色(本体)シルバー キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下L型棚受金具
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション 耐荷重(kg)上部/下部:10 長さ(mm)502 幅(mm)455 高さ(m)1.5 質量(kg)10.6 保証期間5年間 棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ) 床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ) 付属品ケーブル結束クリップ×2 セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具 ブラック 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUS304オールステンレス製のワゴンです。ステンレス金具のナイロンウレタンキャスターを採用。サビや汚れに強く、棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(車輪)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 色(本体)シルバー キャスター金具ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド用のオプション背面固定金具です。1セット=2個入り(1台分)。ロジスタンドは標準では側面固定形式ですが、本商品を使用することで背面固定形式に変更できます。背面固定形式では、ワークテーブルの天板幅より小さいサイズのロジスタンドも取付可能になります。ワークテーブルの側面がフラットになるため、テーブルを横並びで使用する場合などにも便利です。
用途別売りのロジスタンドを背面固定形式へ変更したいときに。 適合本体ロジスタンド 質量(kg)2 高さ(mm)55 奥行(mm)190 間口(mm)250 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ストッパーあり(×2) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-A) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1200 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1800 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-A) ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1200 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1800 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/直進安定金具) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-A) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)