棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質プラスチック/鉄
前方向に棚板が動くのを防ぎます。
棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
材質PP、鋼(ニッケルメッキ)
色半透明
耐荷重N(kgf)294.2(30)/4ヶ
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)5
サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥129
税込¥142
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)7.5
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)5.6
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
用途木板棚用
材質ポリアミド(鉄芯軸付)
差込サイズ(Φmm)5
質量(g)3.4
耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)4.8
径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
樹脂製でL字型のタナダボです。木ネジで棚板とダボを固定出来ます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ナイロン
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5.1
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型
足径(Φmm)6.8
色チョコ
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)(4個あたり)30
色ニッケル
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
仕様ガラス柵専用
付属品チューブ
材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
Lガタ棚ダボLR各1個づつ・差し込み棚ダボ2個のセット品になります。
適合木製棚板/ KM908用
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
付属品チューブ、爪ボルト
材質ステンレス
寸法(mm)20
色ステンレス
1パック
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール
ねじ径M6
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ
付属品爪ボルト
仕様木棚専用
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
サイズ(mm)20
材質真鍮挽物
材質(ツメ)スチール
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ
材質SUS304
厚さ(mm)0.8t
色ステンレスヘアーライン
サイズ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥379
税込¥417
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
組立式の木製書庫です。
付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。
棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。
付属品棚板4枚
トラスコ品番207-6175
材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)51.48
高さ(mm)1850
タイプオープン
奥行(mm)380
間口(mm)820
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)100
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
アズワン品番64-6768-49
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色シルバー
関連キーワード
1
2
3
次へ