ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)棚板間:260(中間に設定時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)560×290
棚板耐荷重(kg)10
組立時間約20~30分
取扱説明書(0.43MB)
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。どんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけで棚板の完成です。
材質パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り
幅(mm)450
色木目(ウッドオーク色)
奥行(mm)300
耐荷重(kg)35/枚
1セット
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
材質SUS430
質量(g)140
穴径(Φmm)ねじ:4
寸法H(mm)1820
寸法D(mm)3
寸法W(mm)12
安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容支柱4本、ベース×4個
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
色ホワイト棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
パラペットからベースまで一枚物の木側板が付いたフラットボード仕様のスリム柱の壁面什器です。パラペット内昼白色LED照明付(12W)・間口150は75×2連結・間口180は90×2連結・看板付・レールコンセントは取り付けできません。スチール棚1段付・アクリル棚セット6段付・バックミラーが柱の側面に揃うフラットボード仕様です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
奥行き(cm)44
色(本体)シルキー
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
寸法(縦×横)(mm)38×89
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)
棚受け金具L型棚受け
Lガタ棚ダボLR各1個づつ・差し込み棚ダボ2個のセット品になります。
適合木製棚板/ KM908用
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
棚は6cm間隔で取付可能。
材質天然木:パイン集成材 クリア塗装
耐荷重(kg)80/全体、25/段
棚板厚さ(mm)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)76×39.7(棚内寸)
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
棚柱用のネジです。
寸法(mm)木ネジ皿頭3.1×32
材質ステンレス
径(Φmm)3.1
頭径(Φmm)6.2
適合ドライバー2番
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)
色白
質量(g)65
寸法A(mm)194、204、214
寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200
仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト
耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)
棚受け金具棚柱用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質SUS430
質量(g)160
穴径(Φmm)ねじ:4
寸法H(mm)1820
寸法D(mm)3
寸法W(mm)12
安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
アズワン品番65-9333-57
1セット
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
棚受は専用の支柱を使用してください。
耐荷重(kg)30
長さ(mm)250
棚受け金具棚柱用
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
アズワン品番65-9333-58
1セット
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.0×16皿頭ブロンズ
材質ステンレス
色ブロンズ
1袋(200本)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.0×16皿頭ホワイト
材質ステンレス
色ホワイト
1袋(200本)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.0×16皿頭ブラック
材質ステンレス
色ブラック
1袋(200本)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.1×16皿頭ステンレス
材質ステンレス
色ステンレス
1グロス(144本)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
棚柱Pin等に使用するネジセットです。
質量(g)45
付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段
付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)5
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820
型番SKTA型
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段
付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)3
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:580、B:600、C:620
型番SKTA型
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
仕様刻印あり
質量(g)205
取付穴数11
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
関連キーワード
1
2
3
次へ