色ネオグレー
適合間口1200mm用
トラスコ品番511-1595
質量(kg)1.5
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)292
厚さt(mm)1
幅W(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)30
色ホワイト
耐荷重(kg)70
棚受け金具L型棚受け
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430
色クローム
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
内側から接合、補強できる金具です。
用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質鉄
寸法(mm)4×16
棚受け金具棚受アクセサリー
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
棚や机、家具の補強に最適。
L590mm
W119mm
W238mm
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
棚板のたわみを解消します。
差し込み固定するだけで、棚板の補強をすることが出来ます。
材質スチール
色ネオグレー
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
安全荷重(kg)30
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)95×170
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
安全荷重(kg)上30/下20
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)122×170
棚受け金具L型棚受け
鉄皿白頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質鉄
幅(mm)38
色ホワイト
耐荷重(kg)100
棚受け金具L型棚受け
鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質鉄
厚さ(mm)4.5
色ブラック
耐荷重(kg)100
幅C(mm)38
EIA規格の補強付アルミラックパネルです。
材質アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚
取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
セット内容吊りケーブルセット:吊りケーブル スリーブ付 2 個ケーブルブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
仕様吊りケーブル直径3mm
枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。
幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質鉄
セット内容吊金具×1本ビスL=40×4本
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS (2004-2012)
1個
¥17,980
税込¥19,778
36日以内出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ