テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
径(mm)(受座)27.5
ねじ径W5/16
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W435×H420~540
質量(kg)3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-5122-01
家具の移動をスムーズに。アジャスター付で対策がとりにくいものでも安心して使えます。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状円
特化機能を必要としない場合の家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
汎用タイプ。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
色黒
タイプノーマル
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
リビングやオフィスで移動の多い家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき、素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。
材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン
タイプすべる
樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16
仕様板ナット付
高さH(mm)11
取付高H(mm)11
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
定番デザインのクランケチェア。
色グレー
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W430×H410~530
質量(kg)3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315
松吉医科器械コード02-5276-00
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタン
タイプすべらない
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき素材の再利用を促進。側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。
材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)
色透明
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ径M8
床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。
材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルト
タイプフェルト
快適かつ安定したリクライニングを実現する
リアルシンクロ(R)リクライニング
リクライニング時の身体の動きに着目すると、足の裏にある拇指球で床を押した力が骨盤を介して、背もたれに伝わっていることがわかります。
この力をスムーズに伝達し、腹筋や背筋、大腿に負担をかけず、スムーズなリクライニングを実現でるように、腰が屈折する部分である大転子にリクライニングの屈折点を設計しました。
リクライニング中は背もたれの反力が一定に感じられ、軽い体重移動で自在にリクライニング角度をコントロールできます。
身体と背座とのズレも抑え、快適な着座姿勢をサポートします。
適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】
質量(kg)1.6
肘掛アジャスタブル肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×260
色(本体)チャコールブラック
関連資料(0.23MB)
商品タイプ肘のみ
色(座面)ブラック
1組
¥19,980
税込¥21,978
46日以内出荷
長時間の着座に対応できる人間工学に基づいた座面形状です。
どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W420×H390~470
質量(kg)5.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300
松吉医科器械コード24-2244-01
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘
材質背:樹脂メッシュ、座:クロス
質量(kg)13.4
外形寸法(mm)W690×D590×H955~1045×座高SH410~500
肘掛アジャスタブル肘
フレーム色ブラック
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプハイバック
ランバーサポートなし
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘
材質背:樹脂メッシュ、座:クロス
質量(kg)14.1
外形寸法(mm)W690×D630×H1155~1245×座高SH410~500
肘掛アジャスタブル肘
フレーム色ブラック
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプハイバック
ランバーサポートなし
リビングやオフィスで動かさない家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABS
タイプ重量用
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
適合本体AMアジャスターボルト
質量(kg)9.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×48×40
座面高(cm)40
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘
材質背:樹脂メッシュ、座:クロス
質量(kg)13.7
外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500
肘掛アジャスタブル肘
フレーム色ブラック
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプハイバック
ランバーサポートなし
小型(本体外形)のハイグレードタイプ。
テーブルやイスの高さ調整に。
小型なので薄い側板への取付けに最適です。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)
色黒/クローム艶消し
タイプ小型
外径(Φmm)20
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘
材質背:樹脂メッシュ、座:クロス
質量(kg)14.4
外形寸法(mm)W690×D670×H1155~1245×座高SH410~500
肘掛アジャスタブル肘
フレーム色ブラック
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプハイバック
ランバーサポートなし
仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属
材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン
幅(mm)450
質量(kg)約6.5/8(梱包)
高さ(mm)710~840
形式ノックダウン組立式(お客様組立)
奥行(mm)450
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれあり
材質(フレーム)スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710~840
保証期間ご購入日より6ヶ月
座幅(mm)350
座奥行(mm)350
素材レザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm
総耐荷重(kg)80
取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない+振動吸収。
リサイクル対応。
本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。
筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。
底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン
色黒
タイプすべらない+振動吸収
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ径M8
フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
2018年トラスコ掲載ページ10 0839
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。
テーブルやイスの高さ調整に。
すべらない+振動吸収。
リサイクル対応。
本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。
筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。
底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン
色黒
タイプすべらない+振動吸収
ねじピッチ(mm)1.5
ねじ径M10
外径(Φmm)50
アズワン品番64-9704-64
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
側板、薄い取付面に最適です。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質ZDC(3価クロメート)
タイプネジ止め
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
張地には耐アルコール、抗菌・防汚仕様のビニールレザーを採用。
色白
材質脚部/スチール、張地/ビニールレザー
座面幅(cm)Φ31.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ