89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 径(mm)(受座)27.5 ねじ径W5/16
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径W1/4 径(mm)(受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状低頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン タイプすべる
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
タイプノーマル
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネットチェア モノタロウ 動画あり
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.5 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965 キャスター径(Φmm)50(幅53mm) ロッキング方式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) ヘッドレストなし
1脚
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時代を超えて指示されるイームズ風のスタイリッシュな万能チェア!木の温もりを感じる北欧風のデザインと美しい曲線が魅力のポイント!。木目模様が美しい座面。時代を超えて愛されるデザイン。色々な用途で使える。5分で組立カンタン。同色チェア2脚セット ネジを取り付けるだけのカンタン組み立てで届いてわずか5分程度で使用できます!
材質ABS樹脂、天然木、スチール 質量(kg)約4(1脚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×54×81.5 座面高(cm)45
1セット(2脚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)45 トラスコ品番749-1794 厚さ(mm)(最大使用)38 質量(g)101
1セット(20個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。
成分膨張剤、水 危険物の類別非危険物
1セット(30mL)
889 税込978
当日出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約1.71 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)45 適合サイズ32~80インチ VESAマウント(mm)200×200~600×400 モデルRM-808 角度調節UpandDown±15°
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 六角対辺(mm)4 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイプボルト ストッパーあり
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップなし 材質ナイロン タイプボルト ストッパーなし
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスチトセ汎用杖ホルダー
椅子の肘などにファスナーテープまたはねじにて取り付けられます。
付属品ネジ 材質本体/ポリエチレン、ベルト/ポリエステル ブラウン 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×28 アズワン品番68-9512-08
1個
998 税込1,098
5日以内出荷

AKRacingチェアで使用可能なアームレストセットです。左右1対のセットになっています。 Pro-Xシリーズで採用されているアームレストと同等の、前後・回転・高さ・左右の位置調整が可能なタイプです。Nitro、Overture、Wolf各シリーズでも使用可能です。チェアに取り付けるためのネジつきです。
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

打ち合わせや休憩に使い勝手の良いスタッキングチェア。最大4脚までスタッキングできます。※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
仕様●素材:背・座/成型合板、脚部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W52×D50.5×H87(座高46)cm、座面/W(手前38.5・奥29)×D39cm●重量:4kg
1組(2脚)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用チェアーの取り換え用キャスターです。ネジ込み式。Pタイルなどの硬い床向き。
質量(g)51.8 キャスター径(Φmm)50 ねじサイズキャスター:M12×P1.25×L14mm
1台
559 税込615
7日以内出荷

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。
用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク 材質【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×61-68×43-64 組立時間約40-60分
1個ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日進医療器製車いす用オプション。ノブネジ固定式でほとんどの標準車に取り付け可能。
寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×860~1560 松吉医科器械コード23-7115-05 取付可能パイプ径(Φmm)19~22
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ミヤタケ(宮武製作所)プロポーションチェア
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚)。カバーは手洗い可能
用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板
1台ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg)1.285 耐荷重(kg)35 対応インチサイズ14~42型 関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
1箱
3,798 税込4,178
当日出荷

椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストア・エキスプレスレジチェア
【商品特徴】長時間の立ち仕事による脚への負担を軽減するための腰掛けチェア。座面角度を93度にすることで立ち上がりやすく、体に負担をかけにくい構造です。 25mm間隔で高さを12段階調整可能です。 座面は防汚機能付きのレザーを採用しています。
用途※ご注意ください 組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。 材質張地:塩化ビニル 中芯:ウレタンフォーム 脚部:スチール製 粉体塗装・カチオン電着塗装 質量(kg)4.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23×50~77(座高50~77) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)33×16×8
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 径(Φmm)【長孔】6 耐荷重(kg)20 穴数【長孔】2
1本
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。お子様でも使いやすい膝用補助クッション付き。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚)。カバーは手洗い可能
用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板 質量(kg)チェア:7、補助クッション:0.5 耐荷重(kg)80 身長(cm)(目安)110~ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:49.5×61-68×43-64、補助クッション:46×25.5×5.5 組立時間約40-60分
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)リッキー補強金具
ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。
材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装) 長さ(mm)49 幅(mm)30 高さ(mm)67 耐荷重(kg)15
1パック(2枚)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約0.82 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)25 適合サイズ14~42インチ VESAマウント(mm)最大200×200 モデルRM-35KO 角度調節UpandDown±15°
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

丁寧に編みこまれたラタン調とスチールの組み合わせがおしゃれなガーデンテーブル&チェア3点セット。ベランダにちょうど良いサイズ感。小さなスペースでもガーデンセットを置ける。チェアは1アクションで折りたたみ可能。テーブルも天板裏のネジを外すことで折りたたみ可能。テーブル天板と脚部を取り付けるだけなので届いてすぐ使える。チェアは広げるだけで設置完了。樹脂製のラタン×スチールの組み合わせなので天然木製に比べてメンテナンスに手間がかからないことも特徴。
用途ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイストなどに。ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル セット内容テーブル×1、チェア×2 材質樹脂製ラタン、スチール 質量(kg)テーブル:6.8、チェア:4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:550×540×710、チェア:400×390×790 商品タイプ一部取付品
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

【商品重量】約0.54kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】10~26インチ。【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】30~240mm。【VESA規格に準拠】 Max 100*100。【Model名】RM-210。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg)0.54 耐荷重(kg)10 対応インチサイズ10~26型 関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。 "パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。 健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。 使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。 取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。 木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1 材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板) 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
当日出荷