207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。 形状 材質ナイロン ベージュ
1パック(4個)
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 タイプセットするタイプ 用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
1セット(4個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。 適応床材:フローリング、Pタイル
用途音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。 形状 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレン ベージュ 寸法L(mm)15.5 寸法H(mm)10.5 寸法d(Φmm)2.2
1パック(4個)
819 税込901
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具やイスがスムーズに動きます。貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途テーブルやイスの脚に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンスや本棚などの重量のある家具に使用するすべり材です。重い家具を楽に移動させます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)90×55×5
1セット(2個)
389 税込428
6日以内出荷

冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。取り付けることによって、重い家具が楽に移動できます。フッ素樹脂なのでよく滑ります。中央凹部に脚を乗せる、粘着無しタイプです。
用途冷蔵庫やスチールデスクなどの重量のある家具に使用するすべり材です。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)Φ70
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質硬質ウレタンゴム 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80 シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライキャスター
ナイロン製の双輪キャスターです。チェアに座っている時にストッパーが働き、キャスターが動きません。座面から離れた状態でストッパーが解除され、チェアを移動することができます。ストッパーモードと通常モードの切り替えが可能。サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
用途座るとチェアが動かなくなるストッパー機能付きキャスター 材質ナイロン ブラック シャフト長さ(mm)26 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。 形状 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン ベージュ
1パック(4個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。 打込みタイプ。 形状 寸法L(mm)14 寸法H(mm)9 寸法d(Φmm)2.2
1箱(4個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラック 材質ナイロン 適合本体CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。) 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5個)
3,098 税込3,408
当日出荷

ほっこりかわいい椅子のためのソックスです。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。丈夫な二重構造。様々な椅子にフィットする伸縮性。杢糸には中に滑り止めが付いています。丈夫な二重構造でしっかりカバーしつつ、もこもこニットで防音対策・傷防止。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×80 質量(g/個)約6
1組(8足)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングの床などで、テーブルやイスの足に接着しておくと、これらを動かした時のキズや不快な音を防ぎます。貼る場所のサイズや形に合わせて自由にカットできます。裏面の特殊粘着剤で強力粘着ができ、しかもはがした時の「のり残り」がありません。
用途イス・テーブル・オーディオ・物置・花瓶や小物入れに 材質ウール60%/、レーヨン40% 厚さ(mm)2.5
1セット(8個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーペットなどの床での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用にも使用できます。 11.12mmの差込穴であればどの椅子にも対応可能です。 取付部の径が細いため、細身の脚との相性抜群。不格好になりません。 SNC-NET14Aシリーズ、SNC-L16シリーズなどの細身の脚を装備したチェアの交換用に最適です。
ブラック 材質ナイロン 対応機種サンワサプライ製の5本足のOAチェア シャフト長さ(mm)22 アズワン品番64-0909-77 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(4個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。 適応床材:フローリング、Pタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。 形状 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタン ベージュ
1パック(4個)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 タイプセットするタイプ 用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
1セット(4個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着剤付フェルト長尺タイプ OKN 動画あり
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。 形状テープ 茶色 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1.8
1巻
989 税込1,088
当日出荷

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傷から床を守るチェアソックスにきのこシリーズが誕生!椅子につけてほっこり可愛い。生地は丈夫な二重構造。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。様々な椅子にフィットする伸縮性。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×20×90(1回折り状態) 質量(g/個)約9
1組(4足)
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。すべり止めや床キズ防止の効果もあります。
用途ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。 トラスコ品番252-8421 材質NBR パステル(ピンク、パープル、ブルー、ライトブルー) 穴径(mm)20 直径(mm)65
1袋(4個)
899 税込989
当日出荷

ナイロン製の双輪キャスターです。 車輪の回転を止めるストッパー付きです。 レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。 サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。
ブラック 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85 シャフト長さ(mm)26 アズワン品番64-0867-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 適合穴径(Φmm)11.12
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

高級感のある収納スツール。大きめサイズなので、たっぷり収納可能。本体をたたんでフタの中に収納可能。 椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。 ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。 組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)6.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×400 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×90 組立時間10~20分 素材 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)720×340×330
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファミリー・ライフらくらく昇降式回転チェア
座りながら高さ調節が可能!ガス圧昇降式回転チェア。キッチン以外に、パソコンチェアやカウンターチェアとしても活躍。ガス圧昇降式なので、座面下のレバーでらくらく調整できます。足を乗せられるフットレスト付き。キャスター部は、固定脚に取り換え可能。お客様組立式
材質スチール、座面:合成皮革・ウレタン 質量(kg)(約)5.2 キャスターあり 背もたれあり 寸法(cm)座面:(約)33.5×33.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)44×47×73~90 素材レザー 座面高(cm)(約)54~71
1脚
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載の介助用サンダルが”さらに進化” ヘルパーで働く人達の声から生まれた水や石鹸などで濡れた場所でも滑りにくいサンダル! クッション性が高く軽量なEVA素材を採用することで疲れを軽減します トゥアップ設計により「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしています ストレッチャーや車いす使用時に負傷しやすいつま先を覆いしっかりガード! 側面の水抜け穴から靴内部の水を排出することで靴内部のズレを軽減します つま先の形はオブリークを採用足の形に忠実に作られているためつま先にゆとりがあり指や足先が痛みづらい。
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) ホワイト 材質(先芯)なし 足幅3E 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 靴タイプサンダル
1足
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーで上下できる足踏み昇降式のドクターチェアです。フットペダルには滑り止めが付いています。
材質座部/PVCレザー貼り、脚部・シリンダー/スチール(クロームメッキ仕上げ) 質量(kg)7 高さ(mm)505~655 耐荷重(kg)80 キャスターΦ50mm(双輪) ベース径(Φmm)460 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)300
1脚
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 ※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。 ※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。 ケーブル外径(Φmm)5.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-67 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプメッシュ 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。ナイロンメッシュコーティングナイロンメッシュで強力被覆されているから、椅子のキャスターが通った負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。工場や教室などケーブルに負荷が想定される場所でも安心してお使いいただけます。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
ケーブル長(m)約5 ケーブル径(Φmm)約5.8 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 規格UL20276(線材)※ナイロンメッシュ被覆は含みません・USB2.0/USB1.1 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 各種認証 シールド2重シールド
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ねこをモチーフにした椅子脚部用のカバーです。傷つきやすいフローリングをカバーするのに最適です。足裏にフェルトを貼るような面倒な作業は不要。サッと各脚部にねこあしを履かせるだけ。伸縮性がよく、細い脚にも太い脚にも使用可能。椅子を滑りやすくし、防音対策やキズ防止に。周囲約6から18cmの椅子脚に適応しています。
材質アクリル・ポリエステル・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×120 質量(g)約30(4個)
1組(4足)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!。丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!。座面と足置きは3段階調節可能!。カラーは選べる6色展開!
用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)座面: 約40、足置き: 約25 材質(フレーム)天然木(パイン材)、ウレタン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×40.5×74 組立時間15~30分 材質(座面)ウレタンフォーム、PVC
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 動画あり
場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!。座面と足置きは3段階調節可能! 丈夫な天然パイン材フレームで安心設計! PVC座面はお手入れ簡単
用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として。 質量(kg)(約)4.5 耐荷重(kg)座面: 約45、足置き: 約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×40.5×74 塗装ウレタン塗装 素材フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座椅子を使ってもゆったり座れます。 1セットで4個入り(4cmアップ) 2セット重ねて8cmアップも可能です
用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのがその名の通り「こたつの高さを上げる足」シリーズです。 こたつの高さを上げる足ジャンボは1段で4cmアップ、2段重ねて8cmアップとなります。 寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。 コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。 1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。 2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。 34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。 48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。 材質PP樹脂 質量(g)個装:500 耐荷重(kg)100<角足の場合> 10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約240×255×110 入数足が4つ入り
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特徴】座ったときに安定する足置き付きのカウンターチェア。防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・耐移行性の機能を備えた張地のため、お手入れがしやすいです。
材質張地:合成皮革、フットレスト:ステンレス・塩化ビニル 質量(kg)5.5 直径(Φcm)座面:32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×34.5×71.5 材質(脚部)スチール製、焼付塗装
1セット(2脚)
48,980 税込53,878
翌日出荷

空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機 仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式 その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ) セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本 質量(kg)4.2 消費電力(W)34/29、4/4(待機中) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185 設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg) 加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒 タイマー設定10、20、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1式
128,800 税込141,680
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品特徴】座ったときに安定する足置き付きのカウンターチェア。防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・耐移行性の機能を備えた張地のため、お手入れがしやすいです。
材質張地:合成皮革 、フットレスト:ステンレス・塩化ビニル 質量(kg)5.5 直径(Φcm)座面:32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×34.5×71.5 材質(脚部)スチール製、焼付塗装
1セット(2脚)
48,980 税込53,878
翌日出荷

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。) ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどののUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 ケーブル外径(Φmm)5.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプメッシュ 変換タイプオス - オス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ブラック コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)