丸脚用のイスキャップです。
用途家具やイス等の脚のキャップに
色黒
材質本体:PVC
タイプ丸脚用
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
色クリアーブラック
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色茶
形状丸
材質エラストマー
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色白
入数(個)4
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状角
材質エラストマー
色茶
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプイスの脚に取り付けることで移動が楽になります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので丈夫です。
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色グレー
イス脚キャップです
騒音・床の傷防止
イスを動かすときの騒音や床・フローリングの傷を軽減します
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに無理にイスや家具を引きずると床面を傷つける場合があります。
屋外や直射日光が当たる場所では老化が早まります。
材質オレフィン系エラストマー
寸法(mm)28
色茶
アズワン品番63-1514-34
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
騒音・床の傷防止
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です
材質エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色白
入数(個)4
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上エラストマー樹脂
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上エラストマー樹脂
色黒
タイプ丸パイプ用
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
色黒
材質エラストマー樹脂
底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。
取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。
取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに
底形状スベリタイプ
材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン
床にやさしく金属音がなくなります。半硬質塩ビを使っていますので床にやさしく、長時間の使用も可能です。
材質半硬質塩ビ
色乳半
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
色濃茶
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに。パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
色クリアーブラック
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
伸びるシリコンキャップで、簡単取り付け。底面は高密度ポリエチレンですべりが良く、家具の移動がスムーズです。フローリング、カーペットで使用できます。床のキズ防止専用ではございません。丸脚と角脚の兼用タイプです。
材質本体/シリコーン樹脂 中層部/ナイロン66 底部/高密度ポリエチレン
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途パイプ脚に取り付けるイスキャップ。
主な適合純正品番30720-KV3-771
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。
用途椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に
材質シリコン、フェルト
色クリア
タイプ円形
内容1セット(8個)
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。
本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。
耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
色濃茶
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
パイプ組椅子用はめ込みキャップです
騒音などの防止
パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
形状四角
材質半硬エンビ
色乳半
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
スムーズ+防音!スイスイすべる!。がっちりフィットし、脱げにくい!。斜め脚(80°)にも対応!。耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)。側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)。硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップに。カーペット、フローリング向き
色ダークブラウン
材質本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
やわらかいシリコン素材と底のフェルト生地が、椅子の重みをやさしく受け止め床への傷、騒音を防ぎます。椅子の脚に被せるだけで簡単に装着できます!取り外しも簡単。形が柔軟に変化する為、丸脚・角脚等の様々なタイプの椅子にご利用できます。長時間の使用により汚れなど気になる場合、取り外して水洗いも可能です。クリアタイプのキャップなので、家具のデザインを損なうことなくご使用できます。16個セットで椅子4脚分にご使用できます!
色クリア
高さ(mm)約30
底径(Φmm)約30
適合寸法(mm)丸脚径(18~30)、角脚径(15~29)
1パック(16個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂
色クリア
材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
高さ(mm)720
材質(天板)ホワイトボード仕様
材質(脚)スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
次へ