21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。 ブラック 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400 アズワン品番64-0850-14 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特長。ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質スチール ブラック
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライシリンダー_チェア用
ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー SNC-NET14A、SNC-NET22BKなどの脚部の高さが高いモデルに適しています。
材質スチール製 質量(kg)1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×241~318 対応機種サンワサプライ製OAチェア SNC-NET14Aシリーズなど
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワサプライシリンダー
特長。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質スチール ブラック
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)50
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AKRacing Nitroシリーズ ガスシリンダー交換用オプションキット 別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容シリンダー固定台, 5本足ベース(黒)
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷

AKRacingの対応チェア 標準シリンダーで椅子の高さが不足する場合の交換用キットです。身長180cm以上のユーザーに推奨します。
セット内容ガス式昇降シリンダー(長尺), シリンダーカバー, シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー), レンチ, 組立マニュアル
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

OAチェア ワイドタイプ モノタロウ 動画あり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。
用途短時間の座る作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)6.3 種類オフィスチェア 背もたれW420×H380mm 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897~1007 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440 ロッキング方式チルト式 取扱説明書(0.8MB) ヘッドレストなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。 座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。 座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布 質量(kg)8.74 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ヘッドレストなし
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKRacing Premiumシリーズガスシリンダー交換用オプションキット 別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー)
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷

OEMリプレイスメント。劣化によるオイル漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKRacingゲーミングチェア用のオプションガスシリンダーです。 Nitro,Pro-X,Wolf,Premium各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより短いタイプのシリンダーです。 身長170cm未満の方に適しています。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

サンワサプライシリンダー
特長。体重の軽い小学校低学年でも座面が下降する低ガス圧シリンダー。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。SNC-Eシリーズなどのチェアを30kg以下の体重でも下降する。低ガス圧仕様に変更できます。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質スチール ブラック
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

AKRacingチェア用のオプションガスシリンダーです。Nitro,Pro-X,Wolf各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより長さのあるタイプのシリンダーです。身長180cm以上の方に適しています。
セット内容ガス式昇降シリンダー(長尺)、シリンダーカバー、シリンダー固定台、5本足ベース(シルバー)、レンチ、組立マニュアル
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:カーブ、アーチ グレイスゴールド 対応商品セルバ
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。 ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構 材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 肘掛あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1脚
18,980 税込20,878
当日出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション Gas Cylinder(Fixed)
エコ商品
着座すると座面の回転がロックされる仕様の昇降シリンダーです。AKRacingチェアに通常添付されている昇降シリンダーと交換してご利用いただくことができます。座面を回転させずに使用したい場合は本製品をお求めください。チェアを組み立てた後ではシリンダーの取り外しが難しい場合があるため、チェアご購入時に合わせてお求めください
材質合金鋼, スチール・金属 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
7日以内出荷