1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
容器から苗を取り出すときに使用します。容器と土の間に差し込み、ぐるりと回すと根を傷めず取り出せます。
女性の手に合わせたスリムで握りやすいハンドル。
材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(ハンドル)ブナ
用途盆栽のお手入れに。使用方法:ヘラ部で土をならします。植え替え時、鉢と土の間に差し込み取り出しやすくします。クマデ部は根の土を落としたり根をほぐしたり、細かい根を切るのに使用します。
寸法(mm)294×52×23
材質(本体)ステンレス鋼420
質量(g)73
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途盆栽のお手入れ
寸法(mm)290×50×20
材質(本体)18-0ステンレス
質量(g)62
硬度80 Bスケール
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
材質刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スコップ ステンレス製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質ステンレス
全長(mm)292
寸法(mm)292×82×31
質量(g)210
先端長(mm)175
先幅(mm)80
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)365
長さ(mm)(頭部)180
幅(mm)48
質量(g)300
板厚(mm)(頭部)1.6
柄長さ(mm)165
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
仕様パワーグリップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
色赤
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
盆栽などで土の表面を押さえて、細かな作業が出来ます。鉢の中の雑草・虫取りなどに便利です。
用途盆栽などのお手入れに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×25×263
長さ(mm)205
質量(g)35
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。
マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
関連キーワード