109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。 全長(mm)200 切断能力(mm)約12(生木) 使用目的お手入れ、剪定作業 切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
899 税込989
当日出荷

植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用 全長(mm)650 刃長(mm)160 質量(g)800 使用目的園芸用
1個
1,498 税込1,648
欠品中

盆栽・生け花・植木等にも最適です。
用途果樹の剪定、整枝作業等に。 全長(mm)約200 材質刃物用特殊鋼 使用目的剪定、整枝作業 切断対象果樹
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に 全長(mm)290 刃長(mm)120 質量(g)290 使用目的剪定、葉刈 切断対象植木
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 刃形フッ素コート刃 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。
用途庭木などの草や小枝の剪定に 全長(mm)700 刃長(mm)185 切断能力(mm)15 仕様槌目模様、刃カバー付 トラスコ品番769-9948 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm) 質量(g)865 口金パイプ 使用目的剪定 切断対象小枝、庭木、草
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用 刃長(mm)150 最大切断径(Φmm)約10 使用目的刈込、葉刈り用 切断対象植木
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニシガキ工業プロ200 剪定鋏
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 全長(mm)200 刃長(mm)60 仕様ガード付、ハードクロムメッキ 質量(g)約205 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210 刃長(mm)55 質量(g)250
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植木や庭の手入れに最適です。
用途植木用。 全長(mm)195 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番856-9187 材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ9 1375
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 質量(g)185 刃形フッ素コート刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1:高級炭素鋼使用で刃が長持ち!。2:切味抜群!
用途ガーデニング・植木の剪定に。 全長(mm)195 使用目的ガーデニング、剪定 切断対象植木 アズワン品番64-3244-64
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ アズワン品番65-5663-49
1本
6,480 税込7,128
3日以内出荷

秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。この鋏は厳選した材料に、伝統ある技術を加えて手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで樹木を傷めないので、樹木の成長を妨げません。思い通りの確かな切れ味で、盆栽・植木・生け花等に最適です。刃部はねばりが強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。切断能力:15mm以下(生木の種類、季節によって異なります)。日本製
用途秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。 全長(mm)200 使用目的剪定作業 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

果樹・庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。ステンレス刃を使用しておりますのでサビに強くお手入れが簡単です。切刃と受刃で構成された剪定鋏は主に太めの枝の剪定に向いております。大切な枝木を傷めずに剪定できます。
全長(mm)210 切断能力(mm)(生木)12 質量(g)234 材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

セーブインダストリーラクラク剪定ハサミ 女性用
花切り・生け花・植木の剪定に大活躍!生木の切断は、約10mmまで対応可能。小さな女性の手にもフィット。握りやすく扱いやすい、ミニサイズ!刃部はステンレスなので、サビに強くお手入れも簡単!丈夫な板バネ付き。ロック付きなので、安全に開閉できます!ハンドル部分がアルミ製の軽量なので、疲れにくく作業がしやすいです!
用途剪定鋏として 材質ステンレス、アルミ、PVC 寸法(mm)175×50×20 ピンク、シルバー 使用目的剪定 切断能力(Φmm)約10まで
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

マルチクラフトKAKURI アルミ剪定鋏
シャープな切れ味で生け花や植木のお手入れに適しています。
用途草木の剪定に。 トラスコ品番817-9297 材質刃物用炭素鋼、アルミ 長さ(mm)47 幅(mm)200 高さ(mm)18
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

用途植木鋏用 エスコ品番EA925KB-6 材質牛革 寸法(mm)250×140 ベルト幅(mm)50
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

果樹、庭木、植木等の剪定に。生木剪定が可能。清秀。剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。
用途果樹、庭木、植木等の剪定に。 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹、植木
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20 全長(mm)200 質量(g)205 タイプ剪定用・直刃 径(Φmm)【剪定可能】15 刃長(mm)65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。 材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

4mm厚の高品質牛革に撥水加工(アクリル加工)が施してあります。下糸にケブラー繊維糸を採用し、耐久性に優れた商品です。縫製は全て国内でしております。3寸刃までの植木鋏に対応しております。
用途剪定鋏ケース 材質牛本革 対応幅(mm)ベルト:40 縦(mm)収納部分:140 横(mm)収納部分:52
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)230 質量(g)246
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)210 質量(g)215
1個
15,880 税込17,468
3日以内出荷

TS033 B型剪定鋏 5インチ金止 おの義刃物 動画あり
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付 全長(mm)145 刃長(mm)40 使用目的剪定
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

花切り、生け花、植木の剪定に大活躍。握りやすいハンドルで滑りにくくなっております。女性の手でもラクラク握れるサイズになっております。カーブの刃なので、食い込みやすくなっております。
用途ガーデニングに。 使用目的花切り、生け花、植木の剪定に 切断対象花切り、生け花、植木の剪定に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×16.5×1.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.2 使用目的枝切 全長(cm)117 切断対象 保証期間最大25年
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ニシガキ工業ピストル剪定
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。 枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。 ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用 刃長(mm)53 切断能力(mm)最大15 セット内容取扱説明書(台紙) 使用目的剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。
成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤 セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラ アズワン品番64-5076-16
1セット(40mL)
949 税込1,044
当日出荷