99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.88 電源コード(m)1.5
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金E26 全光束(Lm)2200 色温度(K)約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能 アズワン品番67-6582-53
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS ホワイト 質量(g)約945 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 光色無段階(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(1.59MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 消費電力(W)5.8 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 波長(nm)660 電源(V)AC100~240 使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) LED寿命(時間)60000(使用温度25℃) 保護等級IP50
1台
29,980 税込32,978
欠品中

ケニス植物育成ライトバー
エコ商品
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。 L型金具で簡単に吊り下げられます。 0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。 DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET 質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く) 外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く) 準拠規格RoHS/PSE 最大消費電力(W)47 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W) 調光率(%)0~100
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g)760 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65 電源コード(m)1.5 波長(nm)380~780 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IP65
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

各発光色ごとのON/OFFが可能で、単色は2台・複色は1台のパネルを制御できます。
アズワン品番1-2337-11
1個
95,900 税込105,490
43日以内出荷

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。 付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体質量(kg)1.36 電源コード(m)1.5 波長(nm)380~780 明るさ(Lm)2900 寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68 防水IP65
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65 定格消費電力(W)15 明るさ(Lm)1400 電源コード(m)5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 保護等級IP50 波長(nm)660 照度(Lx)1750 LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
1台
28,980 税込31,878
34日以内出荷

1セット(36個)ほか
1,090 税込1,199
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。
1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィトクロムを不活性化させる発光波長730nmの植物栽培用赤外線発光LED。
仕様●入数:3個入●植物栽培用赤外線発光LED●形状:砲弾型●発光波長:730nm●光度:65mcd●VF:1.8V(1.7-2.0V)●IF:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-69
1袋(3個)
969 税込1,066
7日以内出荷

植物育成用LED電球 LEDの赤の光は発芽・花咲に。青の光は茎・葉の育成を促します。 防滴タイプ ※器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:12W●光源色:ピンク●配光角度:100度●全光束:1000lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:128mm●全長:120mm●質量:198g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-7974-76
1台
2,698 税込2,968
10日以内出荷

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。コントローラーでタイマーや調光の設定が可能です。植物に合わせライトの高さを15~50cmで調節可能です。
用途室内の鉢植え育成の補助光に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12(max) 電源【ACアダプター】AC100~240V/DC12V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×190×192~522 波長(nm)380~780 製品質量(g)600 LEDSMD タイマー9・12・15(時間) 明るさ(Lm)860(max) 調光率(%)約25・50・75・100
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6089 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-90 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時) 材質(本体)PP 電源(V)AC100 消費電力(W)60 能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷

便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク。角度を自由に調整可能
用途植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)LED電球:60 定格寿命(時間)10000 タイマー時間8/10/12時間 高さ(cm)約46~83(スタンド) クリップ可能幅(cm)3
1台
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷


ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
人気の植物柄が優しく浮かび上がるナチュラルエレガントデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質フロストアクリル(模様入) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日当たりの悪い場所でも、ダクトレールに取り付けて植物が光合成に必要な光を届けられるスポットライト。太陽光に近い自然な光が植物の生長や健康維持を促します。照射部分のレンズは光を拡散させることで、植物育成用の電球よりも広範囲を照らせるため、壁面緑化にも適しています。照明は角度調整が可能なので、日々の環境や育成状況によって変わる植物の様子に合わせて、光が必要な場所を必要な分だけ照らせます。
用途植物の生長や健康維持等に。 高さ(mm)140 奥行(mm)70
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm)70 質量(g)320 タイプ正立像タイプ LED色白色LED 材質(レンズ)ガラス
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セーブインダストリー電池式 モグラ撃退器(LED付)
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に 材質ABS樹脂 寸法(mm)415×65 グリーン 電源6V、単1乾電池4本(別売) 対象動物モグラ
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6088 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-89 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6090 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-87 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6091 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-88 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷