「植物標本キット」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。 大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。 できあがった標本は、きれいに色が残ります。 本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
仕様乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個 種別HS-N
1個
27,000 税込29,700
8日以内出荷

植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。 大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。できあがった標本は、きれいに色が残ります。 本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
セット内容乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個、再乾燥機(AC100V) 1台、再乾燥機用袋 1個、再乾燥用ダンボール 7枚 種別HS-V
1個
36,000 税込39,600
8日以内出荷

各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼焼入。刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします。目盛り付き
用途枝打キャンプのお供に。山菜掘りに。花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに 刃長(mm)170(ギザ150) 刃幅(mm)42 全長(mm)310 寸法(mm)320×70×40 質量(g)280 材質(ケース)PVC+合成皮革 材質(柄部) 材質(刃)S55C アズワン品番64-4066-31
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ナリカ植物台紙
付属品名箋(100枚) 寸法(mm)274×398×0.5 内容白板紙(350K)
1セット(100枚)
3,700 税込4,070
欠品中

採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)270×410
1セット(10枚)
959 税込1,055
当日出荷

野冊に挟んだ植物を乾燥させた後、台紙に貼るためのテープです。
寸法(mm)30×800
1個
300 税込330
当日出荷

日本ヴォーグ社原色植物標本 押し板
重ねた乾燥マットに圧力をかける際、均等に圧力がかかるようにするための板です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。
セット内容押し板×2枚 材質 寸法(mm)470×310 アズワン品番63-5691-14
1セット(2枚)
570 税込627
6日以内出荷

電子レンジを使って、短時間で押し花を作成することができます。 セラミックプレートで挟み、1~2分加熱することで押し花ができます。 固定具にスクリュー式クリップを使用しています。試料に合わせて適度な圧をかけることで、美しく仕上がります。
セット内容セラミックプレート:約152×152mm×2枚、固定具:1セット、スポンジ:約150×150mm×4枚、吸水用紙:約150×150mm×10枚、シリコン加工紙:約300mm×5m×1巻
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

袋内部の空気を抜くことが出来、植物標本の保存性が高い植物標本専用保管袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。1人1つ(1種類の植物標本に1つ)、保管するために必ず必要です。
セット内容ストックパック・透明板・標本台紙・脱酸素剤・標本ラベル×各1 寸法(mm)ストックパック/500×340、透明板・標本台紙/420×290、標本ラベル/148×100 アズワン品番63-5691-17
1セット
570 税込627
11日以内出荷

1セット(50枚)
430 税込473
当日出荷

植物標本の作製から保存・密封までに必要な器具のセット。バキュームシーラーを使用するので、厚みのある物まで幅広く使用できます。
セット内容植物乾燥器、バキュームシーラーBD、バキュームシーラー用フィルム BD-F(280×3,000mm、※カットして使用します。)4巻、植物台紙(275×400×0.5mm、名箋付き)100枚 温度調整範囲(℃)【植物乾燥機】約35 ~70 消費電力(W)【植物乾燥機】530、【バキュームシーラー】130 質量(kg)【植物乾燥機】5.7、【バキュームシーラー】1.5 寸法(mm)【植物乾燥機】435 ×310 ×310、【バキュームシーラー】385×175×75
1セット
54,000 税込59,400
9日以内出荷

学名・科名・和名・採集場所・日付が書き込めます。 1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。
寸法(mm)47×21 シートサイズ(mm)47×103
1冊
549 税込604
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]押し花セット
簡単に押し花のはがきや、しおりができるキットです。手づくりギフトに!季節に応じて、すてきな押し花ができるセットです。簡単に押し花ができる乾燥シートが入ってます。
セット内容乾燥シート×2、和紙×2、コーティングフィルム×2、しおりカード(穴アケ加工・ひも付)×1、 ポストカード×3、コーティング用和紙×2 寸法(mm)乾燥シート:180×120、和紙:240×180 科目理科
1個
346 税込381
当日出荷

1箱(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


EpoChemical高透明エポキシ樹脂
エコ商品
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 透明 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合【硬化剤】注文コード:21001304 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)