20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。 使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分類白色水溶性顆粒 適応農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水 農林水産省登録第(号)3035 毒劇区分普通物
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液) ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。 ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。 指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。 一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。 本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。 液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。 大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
1本(220mL)
849 税込934
5日以内出荷

ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。 ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。 ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果消毒 成分塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(50mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称りん酸三ナトリウム12水和物 等級一級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番89-0066-81 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

GO-3 刃物クリーナー アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5139 種別合成洗剤(アルカリ性) サイズ90×50×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称リン酸水素二ナトリウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2HPO4 濃度(%)≧99 化学組成Na2HPO4 アズワン品番2-3647-23 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量141.96 CAS登録番号7558-79-4 別称りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
2,098 税込2,308
10日以内出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

GO-5 刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5147 種別詰替用ボトル 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。 材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂 乳白色 使用目的ケース
1個
859 税込945
当日出荷

世界初!殺菌成分メパニピリム配合スプレー剤・殺虫持続効果3倍アップ!(アブラムシ・メーカー従来品比) 花や緑の幅広い植物に使える殺虫殺菌剤。 害虫に対しては速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)を実現。 病原菌の細胞膜機能を阻害し、植物への侵入を防いで病気を防除。
用途殺虫・抑制効果 ロングタイプ30日(アブラムシ) 1ヵ月効果が続く。 特にばらの害虫と病気に。 成分クロチアニジン・フェンプロパトリン・メパニピリム 農林水産省登録第(号)22506 毒劇区分普通物
1本(420mL)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称りん酸三ナトリウム(無水) 等級EP 化学式Na3PO4 濃度(%)≧97 化学組成Na3PO4 アズワン品番89-0067-01 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量163.94 CAS登録番号7601-54-9
1本(500g)
1,898 税込2,088
10日以内出荷

名称りん酸三ナトリウム・12水和物 特級 等級特級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧99 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番2-3127-26 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)155
1個
1,832 税込2,015
当日出荷

名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate 化学式Na2HPO4 12H2O 化学組成Na2HPO4 12H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量358.14 CAS登録番号10039-32-4 別称りん酸二ナトリウム・12水
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

名称リン酸二水素ナトリウム・2水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaH2PO4 2H2O 濃度(%)99.0-102.0 化学組成NaH2PO4 2H2O アズワン品番2-3647-61 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量156.01 CAS登録番号13472-35-0 別称りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬液消毒・煮沸消毒に使える、すべらずつかめる消毒はさみです。 長さがあるので使いやすい 薬液消毒のケース底まで届くので、取り出しやすい 煮沸消毒の際に湯気に触れにくい 重さのあるガラス製哺乳びんなども取り出しがラク ハンドルに角度があるので操作がラク 大きくて握りやすいハンドル 乳首やおしゃぶりなど小物もつかみやすい、すべりにくい素材 本体は分解できるので、洗いやすく衛生的。 キッチンになじむ色合いです。
1個
849 税込934
4日以内出荷