21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

藤井合金製作所検圧プラグ
検査孔付ガス栓が設置されていない配管の漏洩検査やエアパージが行なえます。
使用ガス都市ガス・LPG兼用 材質黄銅 サイズR1/2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

藤井合金製作所検圧プラグ
コンパクトタイプ・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用 規格R1/2×Φ9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

藤井合金製作所検圧プラグ
栓内蔵タイプ ・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用 規格R1/2×Φ9.5
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。 使用ガス都市ガス・LPガス 規格R1/2×Φ9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-13 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
999 税込1,099
当日出荷

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CEJN(セイン)検圧ニップル
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)63 ISO規格ISO15171-2規格 使用温度範囲(℃)-20~100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 使用ガスLPガス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:鋼鉄 種別ワンタッチ検圧ニップル シルバー 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード