設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
質量(g)11
寸法(縦×横)(mm)40×60
仕様サイズ…Φ30mm 10枚1組 仕様…蒸着PETステッカー点検済
1パック(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
タイプ合格
直径(Φcm)1.2
入数1パック(60片×6枚)
1パック(360片)
¥208
税込¥229
当日出荷
一般紙に強力のりを使用していますので、水に浸けても簡単に剥離しません。
色白
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)15×5/片
材質PPステッカー
寸法(mm)40×80
アズワン品番65-2304-09
入数10枚
1組(10枚)
¥450
税込¥495
当日出荷
材質PPステッカー
寸法(mm)Φ40
アズワン品番65-2304-07
入数10枚
1組(10枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ソケット
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。
用途消防/防災/放水/排水/整備
材質アルミ
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質紙
現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。
市場や露天で力を発揮します。
使って便利な「めやす針」シール付きです。
検定合格品(国家検定品)
検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状角
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。
性能RL3
材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他
質量(g)134以下
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。
用途防災・工場見学用に
材質帽体:ABS
サイズS
質量(g)約379
内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)48~57
使用区分自転車用
密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様。国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に
種別使い捨て防じんマスク
区分DS2
入数(枚)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く)
粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3
国家検定合格番号第TM684号
使用限度時間(h)17
フィルター4層構造
吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2)
防護係数(PF)10
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など
仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)
セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む
種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)
使用温度範囲(℃)0~+40
使用温度範囲0℃~+40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195
接続銅管:Φ12mm(最長10m)
認定番号型式:PGA-009号
液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)
放射時間約28秒(於20℃)
面積(m2)防護:13(8畳間相当)
総質量(kg)約87
1台
¥769,800
税込¥846,780
61日以内出荷
関連キーワード