捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
外寸法(Φ×Hmm)25×80
容量(mL)25
材質ポリプロピレン
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
仕様捻子キャップ(HDPE製)式、目盛りはついていません。
材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量(mL)180
1箱(200個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質アクリル
規格文部科学省放射線測定法対応
水位表示赤色彫刻
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。
フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。衛生検査合格品。抗菌効果の銀イオン配合。
形状角形
専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
1個
¥10,798
税込¥11,878
当日出荷
中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。
材質PP
質量(g)18.5
外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※
耐熱温度(℃)-20~+110
丸底ロングチューブ(スクリューキャップ付スピッツ)、スクリューキャップ付なので液体を入れて移送する事も可能です。
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
洗浄後の清浄度を簡単にチェック!
食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙
種別セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150
温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位)
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金
仕様超音波ゲル2本用
アズワン品番7-9963-01
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
密閉フタ付きのディスポタイプです。
種別60mL
材質コップ本体/ポリスチレン、キャップ/ポリエチレン
容量(mL)60
上径×下径×高さH(mm)Φ63×35
アズワン品番1-9495-05
1箱(200袋)
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
病理組織用ホルマリン(3505用)のスタンド。
仕様●包装:1個●製造日数:2
アズワン品番65-9084-97
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に
RoHS指令(10物質対応)対応
病理組織用ホルマリン(3503用)のスタンド。
仕様●包装:1個●製造日数:2
アズワン品番65-9084-96
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
仕様測定検体数:1検体
セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル
測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量)
検査項目排水水質検査4項目
アズワン品番3-684-01
1セット
¥21,900
税込¥24,090
15日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
構成部品。ガラス曲管(063130-033)赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、吸収管(063130-034)、ひ素瓶(063130-031)
種別第16改正日本薬局方
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
構成部品。ツバ管A、ツバ管B、ボールジョイントクリップ12、赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、ひ素瓶(063130-031)
種別グートツァイト法
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(mm)172×105×195
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
タイマー設定0分~23時間59分
電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
材質ポリエチレン(PE)
仕様ノズルなし
質量(g)288
内容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×193×266
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンなし
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)172×105×195
電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A
タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合容器外径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
お客さまで採水頂いた水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条3,4に基づく、飲料建築物衛生法で定められた水質検査基準をもとに水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
お客さまで採水頂いた設備用水の水質分析調査(14項目)を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。一般社団法人日本冷凍空調工業会の水質基準をもとに水質分析調査を実施します。報告書には分析結果だけでなく所見も記載していますので、冷却循環水の定期的な調査、設備配管の劣化などの原因調査に適しています。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ