光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1334
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
検出方式(電圧)静電誘導式
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
動作電圧三相AC70~600V(正弦波、連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1342
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
検出方式(電圧)静電誘導式
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
動作電圧三相AC70~1000V(正弦波、連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2~325mm2(IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適
仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音
付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7
コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)
連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)
測定周波数範囲(Hz)45~66
測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能
使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4
測定原理静電誘導方式
使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)
表示機能LEDライトアップ機能
保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)
被測定導体径Φ2.4~30mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36
使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続)
電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書
測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz)
質量(g)約350(コード除く)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2
コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青)
連続使用可能時間AC501V以上 5分以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40
ヒューズ0.5A/600V
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(kg)0.87
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当
連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz)
応答時間(秒)3以下
表示更新レート500ms
防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)45~70
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。
ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。
非接触式の検電機能も搭載。
測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品取扱説明書
トラスコ品番491-7456
周波数(Hz)45~65
電源単四形乾電池×2個
使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能
電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単
モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能
付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書
トラスコ品番471-6264
種別モーター検相器
電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1
測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別
使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上
許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと
安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V
使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1
幅(mm)84
質量(kg)0.87
高さ(mm)146
質量(g)590
奥行(mm)46
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz)
応答時間(秒)3 以下
表示更新レート500 ms
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品収納ケース
トラスコ品番404-6901
質量(kg)4
収納時寸法(mm)300×360×110
適合電圧(kV)6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)
エスコ品番EA711-60
質量(g)約50(電池含む)
電源単4電池×2本(付属)
表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)
機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能
周波数範囲(Hz)45~66
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
校正不可
使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV
使用電圧範囲(V)AC100~1000
サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書
トラスコ品番494-9803
周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
関連キーワード