23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触検相器 共立電気計器 動画あり
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45~66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1334 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式検相器ワイドタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1342 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)45~70
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP-01U 検相・検電器 カスタム 動画あり
三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。
付属品取扱説明書 トラスコ品番491-7456 周波数(Hz)45~65 電源単四形乾電池×2個 使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

HIOKI(日置電機)電圧計付検相器
RoHS
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(kg)0.87 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 ケーブル長(m)0.5 外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当 連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着) 機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz) 応答時間(秒)3以下 表示更新レート500ms 防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529) RoHS指令(10物質対応)対応 無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ検 相 器
付属品●携帯ケース●取扱説明書 エスコ品番EA711TA-1 質量(g)約212(テストリード含) 時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分 周波数範囲(Hz)45~70 使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下 使用電圧範囲(V)3相:AC100V~500 サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

マルチ計測器三相検相器
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示
トラスコ品番403-5615 電源回路電圧により供給 使用電圧範囲(V)AC100~500
1台
5,998 税込6,598
欠品中

仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

共立電気計器検相器
RoHS
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書 測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz) 質量(g)約350(コード除く) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青) 連続使用可能時間AC501V以上 5分以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40 ヒューズ0.5A/600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1 幅(mm)84 質量(kg)0.87 高さ(mm)146 質量(g)590 奥行(mm)46 ケーブル長(m)0.5 外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m 機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz) 応答時間(秒)3 以下 表示更新レート500 ms RoHS指令(10物質対応)対応 無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器モーター検相器
RoHS
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番471-6264 種別モーター検相器 電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
欠品中

エスコ検 相 器
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用) エスコ品番EA711-60 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×2本(付属) 表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅) 機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 校正不可 使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV 使用電圧範囲(V)AC100~1000 サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

エスコ検 相 器
付属品携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本 エスコ品番EA711-1A 質量(g)200 電源単3マンガン電池×2本(付属) ケーブル長(m)0.7 表示【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー) 連続使用時間(時間)70 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入後、 約15分経過後に電源OFF 使用電圧範囲(V)三相AC70~600 サイズ(mm)70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック 寸法(mm)長さ148×厚さ20 電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC 使用電池LR44(1.5V×2個) LED寿命(時間)5000
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I アズワン品番65-9272-69
1台
121,000 税込133,100
8日以内出荷

長谷川電機工業低圧相回転計
絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
トラスコ品番202-8925 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

三相交流の検相、回転方向の確認が可能 運転中のモーターの上に置くだけで、相回転方向を非接触でチェック(Fluke 9062) 2Hz、IVからの相回転検知(Fluke 9062) 電池不要 被試験装匿より供給(Fluke 9040)
用途三相交流検相器 付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池 寸法(mm)124×61×27 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント) 使用電圧範囲(V)険相:40~700(15Hz~400Hz) 動作温度範囲(℃)0~ 40
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

三和電気計器携帯ケース
RoHS
C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース
種別携帯ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V非接触 = 非接触消費電流 = 15mAバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 118 x 69 x 38mm重量 = 370g高さ = 38mm長さ = 118mm最大周波数 = 65Hz最小周波数 = 45 Hz単三電池 x 4、ソフトキャリーケース、取扱説明書. PSI4000フェーズ回転インジケータ. Martindale PSI4000は、誘導性のわに口クリップを通じて測定を行うユニークなフェーズ回転インジケータです。 この方法ではユーザがより安全になり、また明るいLEDによりフェーズの回転が時計方向か反時計方向かが見やすく表示されます。 このフェーズ回転テスタは、絶縁導体でも非絶縁導体でも使用できるように設計され、「明るさを増した」スイッチにより、強い周辺光の中でも明るく表示できます。 回転LEDとブザートーンを組み合わせることで、時計方向又は反時計方向の回転を表示. 入力電圧: 150 → 1000 V、三相AC 入力周波数範囲: 45 → 65 Hz 動作温度及び湿度: -10 → 50 ℃、最大 80 %RH バッテリ電力消費: 15 mA ケーブル長: 約800 mm 電源: 1.5 V x 4 (単三又はLR6)アルカリ電池 自動オフ: 5 分間操作がない場合 バッテリ消耗警告: バッテリ電圧が4.6 V dc を下回ると電源LEDが点滅
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷