商品豆知識
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
測定範囲(mg/L)0.04-10
TGK品番169-80-03-71
使用検知管名19LA アルシン
許容濃度(mg/L)0.01(J)
目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、3、(5)、10
対象ガスアルシン
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
測定範囲(mg/L)0.5-2%
TGK品番169-80-03-58
使用検知管名30 水素
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)0.5-2%
有効期限(年)3
吸引回数(n)(1)
対象ガス水素
1箱(10本)
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
測定範囲(mg/L)0.05-13.2mg/m3
TGK品番169-80-03-60
使用検知管名40 水銀
許容濃度(mg/L)0.05mg/m3(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)0.25~6mg/m3
有効期限(年)2
吸引回数(n)05、(1)、5
対象ガス水銀蒸気
1箱(10本)
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm
使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
測定回数【1箱】5
測定ガス一酸化窒素、素酸化物
アズワン品番8-5353-39
1箱(5本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。
質量(g)97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×65×105
寸法(Φ×Lmm)42×63
アズワン品番65-2217-30
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
適合GSP-300FT、GSP-300FT-2、GSP-311FT、GSP-200
測定範囲(mg/L)0.8-90
TGK品番169-80-04-85
使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド
許容濃度(mg/L)10(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)2-30
有効期限(年)2
吸引回数(n)0.5、(1)、2
対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド
1個
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
測定範囲(mg/L)10-1200
TGK品番169-80-05-32
使用検知管名161L ジエチルエーテル
許容濃度(mg/L)400(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)10-400
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、(2)
対象ガスエチルエーテル
1個
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
「気体の検ちゃんII」AP-5E用
有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。
使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH
容量(mL)50
測定範囲(%)0.5~8
適合ガス二酸化炭素(高濃度用)
測定ガス二酸化炭素(高濃度用)
対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」
分子式CO2
1箱(10本)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
測定範囲(mg/L)20-3600
TGK品番169-80-03-26
使用検知管名5M 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)100-1800
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5、(1)、4
対象ガス二酸化イオウ
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)50-2500
TGK品番169-80-03-70
使用検知管名11HA 窒素酸化物
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)(50)-2500
有効期限(年)2
吸引回数(n)(1)
対象ガス窒素酸化物
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)
TGK品番169-80-05-36
アズワン品番2-8872-06
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ