46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4M 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:12.5~500ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4H 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~4000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4L 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~240ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LL 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~120ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:酸欠則●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) 分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
1台ほか
118,800 税込130,680
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱
3,198 税込3,518
13日以内出荷

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
3,198 税込3,518
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検知管 #30 水素
測定範囲(mg/L)0.5-2% TGK品番169-80-03-58 使用検知管名30 水素 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)0.5-2% 有効期限(年)3 吸引回数(n)(1) 対象ガス水素
1箱(10本)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

北川式/光明理化水質検知管
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)
1箱(10本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アリルクロライド●測定範囲:1~40ppm●測定ガス名2:塩化ビニル●測定範囲:0.1~12.0ppm●測定ガス名3:塩化ベンジル●測定範囲:1~16ppm●測定ガス名4:m-クロロトルエン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名5:o-クロロトルエン●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名6:p-クロロトルエン●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名7:1,1-ジクロロエチレン●測定範囲:1~22ppm●測定ガス名8:トリクロロトルエン●測定範囲:0.2~4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名132SC 塩化ビニル 測定回数5回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-92 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様1箱(5本入)●測定ガス名:酸素●測定範囲:2~24%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名604SP2 圧縮空気中酸素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-60 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:水蒸気●測定範囲:100~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用) アズワン品番61-9735-62 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり) 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-56 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
8日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100~3000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100~3000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名601SP 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-64 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
8日以内出荷

・防水・防塵 防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。 屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。 ・センサ保護管 本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。 センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。 ・フック 本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。 ・PC接続ソフトウェア Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。 センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。 ・データロガー Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存 セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース 長さ(mm)120 寸法(mm)約132×156×30 質量(g)約500 電源単3電池×4本 圧力0~10bar(G) 温度(℃)0~135 測定範囲(pH)0~14 表示STN液晶ディスプレイ 機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ 使用周囲温度(℃)-10~40 防塵防水性能IP66/67 使用周囲湿度相対湿度:0~95% コネクタM8(4ピン) 入出力USB 2.0 防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga サービス分類レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:オイルミスト●測定範囲:0.3~5mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名602SP 圧縮空気中オイルミスト(P-40R専用) アズワン品番61-9735-58 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
15日以内出荷

PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。 仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む) 測定範囲最大4m/s 電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用) 測定方式電磁式 表示20桁×4行 LCDディスプレィ 測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25 データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送 時間(平均)1、5、10、20、40、60sec. 電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間 応答時間(秒)0.5 測定方向一軸一方向 周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること) 主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル 使用水温(℃)0~40(凍結除く) サービス分類レンタル
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍) 専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成! 管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。 地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。 ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。 スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。 周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX 最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】- モード送信:CW(無変調) 電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間 使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610 質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む) 受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz 通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2 表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示) 仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示 使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5 セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。
用途管内検査用 付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176 レンズF2.88 f=2mm 記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB) 消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用) 動作環境0~+40℃ 保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVI モニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ 画角レンズ画角:120° カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:18M オゾン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:4~400ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガスオゾン 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:14M 塩化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~1000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス塩化水素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:1M 一酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05~4.0%●標準吸引回数(n):1 対象ガス一酸化炭素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸気、外乱光、煙の影響を受けないマイクロ波を使用した電波式センサです。検出部にあたるアンテナとアンプ制御部で構成され、その間は導波管で結合されています。アンテナは熱の影響を受ける電子部品が使用されておらず、高温環境下でも使用できます。
仕様●マイクロ波:10.525GHz ±15MHz●許容導波管長:25m以下(送、受信合計)●導波管エアブロー:【エアー質】工業用クリーンエアー【エアー量】20リットル/分、【耐エアー圧】980kPa(但しMAR-251形アンテナを使用する場合) 質量(kg)制御部/約10、アンテナ/約11 形式【制御部】MBX-301CA 【アンテナ】MAR-201(エアパージなし)、MAR-251(エアパージ付)【導波管】MWG-25(シームレス・2m長)、MFG-20(フレキシブル・0.5m長)【継手】MSJ-20(ソケット)、MBJ-20(エルボ)、MCJ-20(45゜エルボ) 消費電力4.5VA以下 検出距離(mm)アンテナ面より約300 接続M4ねじ端子、グランド付ハブボディ(穴径Φ18) 電源電圧(V)AC100~110/AC200~220(+10%、-10%、50/60Hz) 制御出力【接点出力】1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)/【無接点出力】フォトカプラ(75V 100mA) 応答時間【接点出力】10ms、【無接点出力】3ms 使用周囲温度(℃)制御部/-10~+60、アンテナ及び導波管/-20~+600 アラーム出力1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)※停電または回路の故障により、マイクロ波の発信を停止した場合に出力。 応差の距離1~30mm可調整 検出物体反射面が50mm×50mm以上の鋼材 表示灯電源表示灯、動作表示灯、アラーム表示灯、5段階受信レベル表示灯※ ※受信レベルを5段階に表示。 ケースアンテナ/青銅製鋳物、制御部/アルミダイカスト製
1個
519,800 税込571,780
3日以内出荷

新コスモス電機マルチ型ガス検知器
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g)約870(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く) 機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式自動吸引式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Vega の VEGABAR 38 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth セラミック圧力センサディスプレイを備え、密閉用 EPDM の衛生的な管として使用されています。見やすい色の 360 ° スイッチン
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 38●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7278-57
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

林電工被覆熱電対
RoHS
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)