縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145
有効探知・検出幅(mm)30×60
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
トラスコ品番448-5491
種類L型ドライバー
首下長(mm)20
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171
軸径(Φmm)5.5
全長(mm)225
質量(g)86
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)約495
寸法(cm)約42×9×4
アズワン品番2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製
塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用
仕様警報:LED赤ランプ、ブザー
付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100
質量(g)約290(電池含む)
電源単3×2本
電池寿命(時間)約300
検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
■電力量計、タイマーなどの検針窓にご利用ください。1セット2個入
材質枠:樹脂製
色枠:ブラック(N-1)(PC/ガラス)
寸法横(mm)0130
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
有効探知・検出幅(mm)140×550
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
感度セレクタ電子式、3段階切替
探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
押ボタンスイッチ、フロントパネル、ボディカラー一新して更に使いやすくなりました。
ニット・布帛製品など一般縫製品の折れ針もキャッチします。
14×55cmの広い探知幅でスピーディーに効率よく検針できます。
スイッチONでスタンバイOKの簡単操作。針・鉄片を探知したときは、4箇所のフラッシュライトと電子ブザー音で知らせます。
ショックなどによるノイズ信号を新開発のICフィルタ回路でカット。安定した検針作業ができます。
質量(kg)11
消費電力(W)10
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高7~8cm
有効探知・検出幅(mm)140×550
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550
質量(kg)11
電源AC100V 50/60Hz
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。
ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。
食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
凶器探知用として、警備・保安関係者に。
質量(g)290
検出方式磁気誘導
探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm
有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30
使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
色ナイガイクリーム色
外形寸法(mm)208×108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)100×400
質量(kg)2.7
電源AC100V ACアダプタ DC12V 100mA
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536
感度セレクタ電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)
探知・検出能力虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)
付属品取付ひも、取付説明書
規格IP44
適合板厚(mm)1.5/1.6
板厚(mm)4
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)強化処理ガラス
軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。
小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。
コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。
質量(kg)6.5
消費電力(W)3
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・ランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300
探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6~7cm
有効探知・検出幅(mm)100×430
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。
スムーズに検針できます。
感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。
質量(kg)2.7
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536
探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>
有効探知・検出幅(mm)100×400
モード切替通常/強力
使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
新方式のSAS回路の採用で、検針感度のアップと同時に、金属製ボタン・ファスナーなど服飾付属品の反応が減少し、検針可能なアイテムが大幅に広がりました。
装着したボタン・ファスナー・カギホックなどの大小、材質、数量に応じて探知感度を3段階に切り替えられる電子式感度セレクタを装備。服飾付属品への反応をおさえることができるため、装着後の検針効率を飛躍的に高めました。
ベビー子供服、インナー・ナイティーなどの残針検査にも高感度タイプの検針器として、探知面上では折れ針もキャッチします。
移動、収納に便利なコードリール付き。
用途肩パッド仮止め用マチ針の抜き忘れ検査。
ベビー服、子供服、婦人服、紳士服の検針。
質量(kg)12
消費電力(W)15
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力鉄製マチ針(Φ0.6mm×L33mm)に対して/(HIGH)探知面上最高10~11cm、(MID)探知面上最高9~10cm、(LOW)探知面上最高7~8cm
有効探知・検出幅(mm)140×550
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm
WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
スイッチスペースELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160
保護等級IP44
扉開閉方式片開
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。
食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)
色青
FR1
適合板厚(mm)1.6
寸法E(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)1.6
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
関連キーワード
1
2
次へ