151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
50 税込55
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)0.64 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)16.7 最大許容張力(kN)3.63
1リンクほか
42 税込46
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)0.33 ローラ径(Φmm)5.08 チェーンNo.RS35 プレート厚(mm)1.25 平均引張強度(kN)9.41 最大許容張力(kN)2.16
1リンクほか
28 税込31
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔1L
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
30 税込33
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.04 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)27.5 最大許容張力(kN)6.37
1リンクほか
60 税込66
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)68.6 最大許容張力(kN)14.7
1リンクほか
169 税込186
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)40.2 最大許容張力(kN)8.83
1リンクほか
80 税込88
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 チェーンサイズRS25 最大許容張力(kN)0.64
1リンク
58 税込64
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)25.4 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)5.93 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RS120 プレート厚(mm)4.8 平均引張強度(kN)151 最大許容張力(kN)30.4
1リンク
769 税込846
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ピッチ(mm)44.45 リンク内幅(mm)25.4 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)7.49 ローラ径(Φmm)25.4 チェーンNo.RS140 プレート厚(mm)5.6 平均引張強度(kN)204 最大許容張力(kN)40.2
1リンク
959 税込1,055
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)10.1 ローラ径(Φmm)28.58 チェーンNo.RS160 プレート厚(mm)6.4 最大許容張力(kN)53
1リンク
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)3.99 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)108 最大許容張力(kN)22.6
1リンク
329 税込362
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1リンクほか
159 税込175
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
62 税込68
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
49 税込54
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔1L
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔1L
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔1L
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様DT 材質(本体)スチール タイプ外リンク 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
1個
579 税込637
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプ外リンク 種類アタッチ付チェーン
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
2,598 税込2,858
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
1,798 税込1,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
999 税込1,099
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
2,998 税込3,298
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様AT 材質(本体)スチール タイプ外リンク 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1個
949 税込1,044
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1リンクほか
1,198 税込1,318
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

関連カテゴリ