ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)31.6
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)8.7
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF214S
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)108
平均引張強度(kN)127
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)18.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプ外リンク
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
形状Rローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプCW
スプロケット形状C形
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプ外リンク
種類アタッチ付チェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプ外リンク
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法E(mm)19
概略質量(kg/m)4.2
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05150R
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)9.8
仕様コンベヤチェーン用Tピン
種類その他
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
ピッチ(mm)100
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)5.4
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05100F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
形状Rローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプBW
スプロケット形状B形
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法E(mm)32.5
概略質量(kg/m)18
ローラ径(Φmm)69.9
チェーンNo.RF212R
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)44.5
ピン長L2(mm)51
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)35
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)75
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法E(mm)15.5
概略質量(kg/m)2.8
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03075R
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)4.2
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法F(mm)42
寸法E(mm)12
寸法e(mm)1.8
寸法Z(mm)4.3
概略質量(kg/m)2.5
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03100F
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)4.2
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)250
リンク内幅W(mm)57.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)57.2
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF26250S
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)267
平均引張強度(kN)314
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)55.5
ピン長L2(mm)61
ピン径D(mm)22.2
プレート幅H(mm)63.5
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)44.9
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
概略質量(kg/m)3.4
ローラ径(Φmm)22.2
チェーンNo.RF05125S
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)9.8
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)100
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
ローラ径(Φmm)22.2
チェーンNo.RF05100S
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)9.8
ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法E(mm)32
概略質量(kg/m)12.2
ローラ径(Φmm)57.2
チェーンNo.RF6205R
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)26.6
ピッチ(mm)250
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)57.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)57.2
寸法E(mm)50
概略質量(kg/m)26
ローラ径(Φmm)100
チェーンNo.RF26250R
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)267
平均引張強度(kN)314
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)55.5
ピン長L2(mm)61
ピン径D(mm)22.2
プレート幅H(mm)63.5
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)44.9
ピッチ(mm)101.6
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)31.6
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)31.6
寸法E(mm)27
概略質量(kg/m)10.5
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF214R
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)108
平均引張強度(kN)127
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)37.5
ピン長L2(mm)40
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)18.1
ピッチ(mm)152.4
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法F(mm)70
寸法E(mm)25
寸法e(mm)3.5
寸法Z(mm)9
概略質量(kg/m)12.6
ローラ径(Φmm)57.2
チェーンNo.RF6205F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)26.6
ピッチ(mm)101.6
ピッチインチ系ピッチ
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法F(mm)55
寸法E(mm)18
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)6.5
概略質量(kg/m)7.2
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF450F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)300
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)57.2
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)57.2
寸法F(mm)125
寸法E(mm)38
寸法e(mm)6
寸法Z(mm)13
概略質量(kg/m)24
ローラ径(Φmm)100
チェーンNo.RF26300F
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)267
平均引張強度(kN)314
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)55.5
ピン長L2(mm)61
ピン径D(mm)22.2
プレート幅H(mm)63.5
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)44.9
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法F(mm)55
寸法E(mm)18
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)6.5
概略質量(kg/m)6.2
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF08125F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
ピッチ(mm)150
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)30
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)30
ローラ径(Φmm)29
チェーンNo.RF10150S
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)96.1
平均引張強度(kN)113
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)33
ピン長L2(mm)36
ピン径D(mm)14.5
プレート幅H(mm)38.1
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)16.1
ピッチ(mm)200
ピッチメートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
寸法F(mm)100
寸法E(mm)34
寸法e(mm)5
寸法Z(mm)12
概略質量(kg/m)21
ローラ径(Φmm)80
チェーンNo.RF17200F
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)35
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)250
リンク内幅W(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)37.1
寸法F(mm)80
寸法E(mm)24
寸法e(mm)4
寸法Z(mm)8
概略質量(kg/m)10.8
ローラ径(Φmm)65
チェーンNo.RF12250F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)26.6
関連キーワード
1
2
3
次へ