335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製の楕円パイプシリーズです。 洋服ハンガー掛け、キッチン棚のバー、浴室などの物干しパイプそのほか、多用途のご利用が可能です。
寸法(mm)H30×W15 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 寸法(mm)H30×W15 仕上アルマイトシルバー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ 耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上シルバー塗装
1個
359 税込395
当日出荷

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金 形状U型ソケット 仕上クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

1セット(5個)
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金 形状直止 仕上シルバー塗装
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 材質アルミ
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楕円パイプ受け金具です。面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広い金具です。
材質亜鉛合金 形状直止 仕上クロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケージーパルテック楕円ブラケット
材質ZDC・ニッケルメッキ 形状直止 寸法A(mm)15.1 寸法C(mm)18.8 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)3 寸法B2(mm)9 寸法B1(mm)16.9 寸法h(mm)44.5
1個
229 税込252
当日出荷

1巻
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)800~1300 質量(g)約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アルコー歩行補助器
乗り降りが身体の中心で使用できるため、重度の患者にも安心して使えます。 低重心の安定設計のため、強度の楕円パイプを使っています。
材質スチール(クロームメッキ)、マット/ウレタン合皮レザー巻 仕様折りたたみ式 種別歩行器 質量(kg)11.8 寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)430×460 材質(キャスター)ウレタン製(四輪自在) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×650×865~1225、(折りたたみ時)160×650×1045~1480 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-2179-11
1台
非課税商品
64,980 税込64,980
当日出荷

Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32 材質アルミ、樹脂
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレン ヘッド幅(mm)約130 材質(ヘッド)ステンレス 材質(パイプ)アルミ 幅(mm)約130
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

オカムラ(岡村製作所)コートハンガー
本体/楕円パイプ焼付塗装スキップシルバー色仕上ハンガーパイプ/スチステンレスミラー仕上 キャスター付(前輪ストッパー付)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。楕円パイプでスマートです。
種類脚付き・無地 板面(縦×横)(mm)900×900 仕様組立式マグネット対応ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 トラスコ品番520-4453 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色塗装、キャスター付) 質量(kg)14.5 (板面)白暗線 枠の色ホワイト 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト 組立時間2人20分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)971×550×1800 繰り返し・詰め替え対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。 5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。 楕円パイプでスマートです。
材質(表面)スチールホワイト 仕様マグネット対応、ペントレー付(取付済) トラスコ品番764-6739 セット内容ラーフル1個、ペントレー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、脚:スチール(白色塗装、キャスター付) 質量(kg)12.5 白暗線 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)971×550×1800 枠の色ホワイト 組立時間2人20分 外形寸法(縦×横)(mm)900×600 繰り返し・詰め替え対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

広範囲を効率的に作業できるワイドタイプです。広範囲を効率よく整地できる、横幅600MMの爪板レーキです。しっかり固定出来るピン式、かつ耐久性のある楕円パイプを採用しています。整地作業はもちろん、除草作業や集草作業等に使用できます。
用途除草・集草作業。 材質刃部:ステンレス・柄:アルミ(伸縮式) 全長(mm)約1300 爪幅(mm)約600
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 全長(mm)最短約1100~最長約1450 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ タイプ伸縮式(ピンタイプ)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ゴールデンスター新型アルミ柄 刈込鋏
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)550 刃長(mm)170 最大切断能力(mm)12 サイズ 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)840~1300 質量(g)約800
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1巻
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性の高い爽快感のあるクッション。座面クッションは厚み6cmと心地良い座り心地を実現しています。 ブレーキングのよい、ドラムブレーキを採用。軽い力でしっかり止まります。 テーパーグリップ。円錐状で握りやすい仕様。 下部フレームにはスタイリッシュで強靭な楕円パイプを採用。ゆったり肘のおける存在感あるアームサポート。食事の際も邪魔に感じない曲線形状。
走行タイプ自走 機能背折 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.6 タイプ自走式・背折れ 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)100 車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×98.5×88.5 高さ(cm)【バックサポート】クッション有/40、クッション無/45.5【アームサポート】クッション有/17.5、クッション無/22.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン、(クッション)ポリエステル 折りたたみ寸法(cm)35×98.5×67 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)42 座面奥行(cm)40
1台
非課税商品
39,980 税込39,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライSOHOラック
楕円パイプを使用し、SOHO向けのデザインにしています。設置する機器に合わせて、棚板位置の組換えを容易に行えます。(P、155mm)中棚には固定ベルト用の穴が装備されています。メイン天板には固定ベルト用の穴はありません。キーボード、マウスを収納できる木ボードスライダーが装備されています。キーボードスライダー背部には、タップ受けを装備しています。大型キャスター、アジャスターを装備しており、総耐荷重200kgです。設置の際はキャスター、アジャスターを併用してください。キャスターは移動用キャスターではない為、移動用ラックとしての使用はできません。
用途機器に合わせて自由に棚板組み換え可能 付属品スライド式マウステーブル、アジャスター 材質棚板・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キーボードスライダー・マウステーブル/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 奥行(mm)550 間口(mm)638 キャスターあり
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)付属スペーサー20 耐荷重(kg)(ディスプレイ)120 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 対応インチサイズ(ディスプレイ)86 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

幸和製作所テイコブ浴槽台
フレームはアルミ製で天盤部分のアルミパイプは中空仕様なので中錆が発生しないので衛生的です。 高さ調節部分には強固な楕円パイプを使用していますので、穴入れがし易く高さ調節が素早くできます。縦置き(自立)可能で壁に沿って立て掛けることができます。
材質天板:ポリプロピレンパット・脚ゴム:天然ゴム(NR)、フレーム:アルミ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)