材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
エスコ品番EA638DN-23
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)11
使用荷重(kg)650
表面処理研磨
リング内寸(mm)70×45
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
エスコ品番EA638DN-20
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)350
表面処理研磨
リング内寸(mm)50×30
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
エスコ品番EA638DN-17
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)90
表面処理研磨
リング内寸(mm)26×12
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレスSUS304
種類リンク
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)20
種類リンク
寸法L(mm)31
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)6
寸法W(mm)9
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
エスコ品番EA638DN-22
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)600
表面処理研磨
リング内寸(mm)60×40
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-18
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)150
表面処理研磨
リング内寸(mm)28×16
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-16
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)70
表面処理研磨
リング内寸(mm)19×6
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。
用途チェーンと各種金具の接続用として
材質合金鋼
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
種類リングキャッチ
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質アルミ
種類リングキャッチ
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質スチール
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
エスコ品番EA638DN-19
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)250
表面処理研磨
リング内寸(mm)31×18
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
入数20
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
材質アルミ軽合金
種類リンク
表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ
表面処理(本体)アルマイト
材質(二重リンク)鉄
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
材質アルミ軽合金
種類リンク
表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ
表面処理(本体)アルマイト
材質(二重リンク)鉄
材質ポリエチレン樹脂
種類リンク
線径(Φmm)6
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。
トラスコ品番115-1507
材質合金鋼
基本使用荷重(t)7.6
寸法D(mm)63.5
寸法B(mm)127
寸法C(mm)197
寸法T(mm)32
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
材質ポリエチレン樹脂
色白(ホワイト)
種類リンク
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)8
種類リンク
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷から8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ