36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリや粉末などをキャッチ エアコン内部の汚れを防ぎます。
材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン 寸法(cm)約62.5×62.5
1袋(2枚)
729 税込802
当日出荷

貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。
寸法(mm)600×600 仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル EBM品番7951200
1セット(3枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン) 寸法(mm)約620×620 使用の目安1ヶ月に1回以上交換してください RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約1.5 長さ(m)30
1セット(2ロール)ほか
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。
用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル 材質難燃性不織布 厚さ(mm)2
1セット(100枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質ポリエステル+アクリル 厚さ(mm)8 風速(m/s)(標準)2.0 耐熱温度(℃)170 残留粒子(μ)120 作動時圧損(Pa)170 初期圧力損失(Pa)51
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約4 長さ(m)30
1セット(2ロール)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

これからはエアコンが空気洗浄機に キレイナ空気をお客様へアピールしませんか? 特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!! 「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。 フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去 付属品面ファスナー 機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
1セット(10枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭 セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ 材質ポリエステル不織布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)約625×625 質量(g)21 アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
1,190 税込1,309
当日出荷


貼るだけの業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。抗菌防臭効果のあるフィルターを使用。サイズを自由にカットし使用できます。フィルターに粘着加工を施しているのでシールのように簡単に貼り付けられます。
用途エアコンの汚れ防止に。 材質抗菌・防臭加工不織布(再生PET含有) 水色 寸法(cm)62.5×62.5
1袋(10枚)
4,980 税込5,478
8日以内出荷

外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約2 長さ(m)50
1セット(2ロール)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約8 長さ(m)30
1セット(2ロール)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内のホコリや花粉、タバコの臭いなどを吸着します。 会社のエアコンなど、大きいサイズのエアコンにも取付けできます。 吸着した菌の繁殖を防ぐ、抗菌加工フィルターです。 エアコン内部を綺麗に保つので、掃除が楽になるだけでなく電気代の節約にも効果的です。 吸気口の大きさに合わせてカットしてサイズを調節できます。 剥離紙をはがし吸気口に合わせて貼るだけなので簡単に取付け、交換ができます。 黒くなり、模様が浮き出てきたらフィルターの交換時期です。 2枚入り
用途業務用エアコンの吸気口に貼って空気中の汚れをキャッチするフィルターです。 寸法(mm)570×570 材質ポリプロピレン、紙、ナイロン 付属品取付けシール8枚
1個(2枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

東洋アルミエコープロダクツホコリとりフィルター業務用エアコン用
天井埋込型エアコンの内部に入り込むホコリや花粉をキャッチします。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単ですき間なくぴったり貼ることができます。抗カビ抗菌加工不織布を使用しています。汚れたら浮き出る交換お知らせサイン付きなどの機器によっては浮き出ない場合があります。冷房暖房除湿送風など、いずれの場合でも使用することができます。
1個(2枚)
989 税込1,088
9日以内出荷

お部屋の空気をきれいに循環!空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。お得な3枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、エアコンのお掃除の手間を軽減できます。 。お得な3枚入りです。 。不織布フィルターが、室内のホコリや花粉、ペットの毛などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、エアコンの吸気口のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※エアコンの吸気口の縦幅が38cmを超える機種や、吸気口の横幅が78cmを超える機種、または吸気口が可動式の機種や開扉式の機種には対応しません。 あらかじめエアコンの吸気口の位置やサイズをご確認ください。 。エアコンの吸気口に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。※家庭用エアコン専用ですので、業務用エアコンにはご使用になれません。 。面ファスナーは合計20枚入っており、エアコンの吸気口のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。 セット内容不織布フィルター×3、面ファスナー×20 材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤 ホワイト メーカー汎用 適合サイズエアコンの吸気口サイズ:縦380mm×横780mm以内 フィルターサイズ(mm)縦約400×横約800
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 動画あり
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集 材質難燃性ポリエステル 取付け方法粘着加工 対象業務用エアコン、その他空調機器
1セット(10枚)
1,970 税込2,167
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合) 質量(g)約35(1袋当たり) 1枚の寸法(mm)約300×300 アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷

ロールフィルター エスティジェイ 動画あり
エスティジェイロールフィルター
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等) 材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 長さ(m)30 耐熱温度(℃)110 捕集効率(%)71 初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 幅(m)1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インダストリーコーワほうきブラシ
エコ商品
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適 毛材PVC+静電気防止毛 材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂 グレー 質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28 外形寸法(mm)45×95×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に! 付属品マジックテープ 適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300 交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
1枚ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
1枚
48,400 税込53,240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイアン・サービスJOKIN AIR 貼るだけエアコン用57
エアコンに貼るだけ!除菌と消臭が出来るエアコンフィルター 二酸化塩素をエアコン気流に乗せて、ウイルス・細菌・ニオイを除去 浮遊ウィルスを99%以上除去、浮遊菌を99%以上除菌、臭気ガスを90%以上消臭 エアコンがOFFでも効果はあり、24時間除菌が可能です
適合エアコン:自由にカットして、各種エアコンサイズに対応可能 交換目安約2ヶ月 寸法(cm)57×57(業務用エアコンサイズ) アズワン品番64-8913-51
1箱(60個)
149,000 税込163,900
3日以内出荷

微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。 幅(mm)660 高さ(mm)1200 奥行(mm)800 タンク容量(L)65 空気使用量(L/min)1300 集塵容量(L)65 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)8 吸水量(L)65 最大真空圧(kPa)50
1台
879,800 税込967,780
5日以内出荷

フレアタイト アサダ 動画あり
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアタイト アサダ 動画あり
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
1箱(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません) カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-24A 希釈原液使用
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷

鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄 成分界面活性剤、洗浄助剤 使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。 種類洗浄剤:水系 液性中性 使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250 商品タイプ業務用
1個(4kg)
8,698 税込9,568
4日以内出荷