材質木材パルプ+リンタ(綿)
形状丸
直径(Φmm)90
厚さ(mm)0.5
TKG品番9-2024-0601
TKG品番(2017)6-1830-0601
1セット(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
厚さ(mm)1
色白
厚さ0.5mmの紙製コースターです。飲食店 イベントに幅広く活用できます。
材質コースター専用原紙
厚さ(mm)0.5
色白
テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。
16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。
簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。
材質ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30%
形状角
幅(間口)W×奥行D(mm)105×100
耐熱温度(℃)120
厚さ(mm)5
材質(本体)コルク
材質ゴム
形状丸
寸法(Φmm)93
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)90
材質紙
形状丸
スエードのもつ独特の質感と優れた吸水性がポイントです。
材質塩ビレザー(植毛)
直径(mm)94
形丸
白コースターへのベタ印刷ではなく、黒原紙を使用している為、「インク臭」「吸収性」を解決した商品です。
材質紙
厚さ(mm)0.8
材質軟質PVC
直径(mm)95
形丸
一般的なコースターです。
シンプルでおしゃれな丸型の木製コースターです。
材質天然木 (ラバーウッド)
形状丸
寸法(mm)約93×93×9
直径(Φmm)93
塗装NC塗装
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質カーボンタッチ(リバーシブル)
外形寸法(縦×横)(mm)95
1個(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質紙
形状丸
直径(Φmm)90
厚さ(mm)1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1
TKG品番9-2023-1901
TKG品番(2017)6-1829-2001
1セット(100枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
形状丸
直径(Φmm)90
厚さ(mm)0.8
TKG品番9-2024-0401
TKG品番(2017)6-1830-0401
1ケース(200枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スエードのもつ独特の質感と優れた吸水性がポイントです。
材質塩ビレザー(植毛)
寸法(幅W×奥行D)(mm)93×93
形角
片面に和紙を貼り付けた使い捨ての和風コースターです。
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ストレージを内臓した電源コード。
真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。
ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。
大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。
用途乾湿両用掃除機。
付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ
材質(集塵タンク)ポリプロピレン
消費電力(W)1000
タンク容量(L)(集塵)20
本体質量(kg)6.2
吸込仕事率(W)190
集塵容量(L)(固形物のみ)14.6
電源コード(m)5
フィルター乾湿兼用カートリッジ式
ホース長さ(m)(蛇腹)2.1
ホース径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.24
騒音レベル(dB(A))75
最大真空圧(kPa)15
吸水容量(L)12.5
最大風量(CFM)80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50
総質量(kg)7.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)22
消費電力(W)130/170
電源単相100V
タンク容量(L)4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500
給水温度(℃)約50~70以上
洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス
精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー
アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機
材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ
段数1
接続方式その他
常用圧力(MPa)0.5
プレート付き
最大使用圧力(MPa)0.7
材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
グラスの水滴を瞬時に吸収するため、水滴が垂れたテーブルを拭く手間がありません。無数の小さな穴が空いており、これによって高い吸収性と速乾性があり、濡れてもすぐに表面がサラサラになります。
材質多孔質セラミック
形状丸
直径(Φmm)90
高さ(mm)6
1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。
低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。
一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。
USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。
QRコード漢字出力対応。
オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。
設定ツールによりPCから簡単設定可能。
読み取ったデータの編集機能有り。
使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。
安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)
入力電圧(V)DC5±10%
光源白色LED
速度【走査】毎秒60スキャン
保証期間1年
周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP
EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC
静電気耐力±8KV接触/±15KV気中
キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他
プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)
コントラスト【印刷】最低30%
動作電流(mA)50/280
インジケータ【読取】ビープ音とLED
動作温度範囲(℃)0~50
被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160
読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ100mlを2本セットにし、ご自宅の中でも2カ所に置いておけるため、必要なときにすぐ使えて便利。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
セット内容ディゾルビット100ml×2本
使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプスプレータイプ
内容量(mL)100
主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
頑固な油汚れも簡単に剥がし落とせるディゾルビットと、除菌だけでなく洗浄・消臭もできるマルチクリーナーのセット。最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力を発揮するディゾルビットで、シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。強アルカリ電解水で実力を発揮するマルチクリーナーで、PH12.7以上を最低2年間持続。人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合のディゾルビットと、洗剤を使いたくない場所にも使用できるマルチクリーナーで、ご家庭の汚れや除菌、洗浄や消臭などを解決。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ディゾルビット>。粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>。家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。
セット内容ディゾルビット100ml+スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml
使用方法<ディゾルビット>同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。
タイプスプレータイプ
内容量(mL)ディゾルビット:100 スーパーナチュラルマルチクリーナー:420
主成分<ディゾルビット>天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>アルカリ電解水
液性アルカリ性(スーパーナチュラルマルチクリーナー)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード