業務用の保温・保冷ボックスです。断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました。外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません。
用途シャリ箱
トラスコ品番338-8274
材質外壁:PP、断熱材:発泡PS
幅(mm)557
色イエロー
高さ(mm)174
奥行(mm)317
容量(L)23.6
有効内寸(mm)494×279×164
外寸(mm)557×317×202
内寸(mm)499×284×160
圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)
外寸法・高さ(mm)174
外寸法・奥行(mm)317
外寸法・間口(mm)557
有効内寸法・間口(mm)494
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)164
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
容量(L)135
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
質量(kg)約1.7
本体厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90
断熱材6mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)470
奥行(mm)380
各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)
仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm
トラスコ品番277-6928
材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP
質量(kg)2.7
間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
材質アルミ蒸着シート(内装及び外装の生地)、発泡ポリエチレンマット
外寸(mm)480×320×H300
EBM品番3553300
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス
質量(kg)2.5
容量(L)44
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×300
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)540×340×240
TKG品番9-0171-0301
TKG品番(2017)6-0166-0101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 50Lコンテナ用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。
容量(L)約42
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
業務用の保温・保冷ボックス用フタです。
用途シャリ箱
トラスコ品番338-8256
適合本体サンコールドボックス#23M
材質外壁:PP、断熱材:発泡PS
幅(mm)557
色イエロー
高さ(mm)36
奥行(mm)317
容量(L)23.6
有効内寸(mm)494×279×164
外寸(mm)557×317×202
内寸(mm)499×284×160
圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)
外寸法・高さ(mm)36
外寸法・奥行(mm)317
外寸法・間口(mm)557
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38
エスコ品番EA917AA-30
材質EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)550×315×191(H)
内寸法(mm)550×350×199(H)
外寸(mm)600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷
材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
冷凍能力は-20℃以下
(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい。
強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。
自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)133
外形寸法(mm)406×583×1888
庫内寸法(mm)310×420×1497
温度範囲(℃)-25~-20
質量(kg)86
消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時
年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz)
付属品網棚6枚、鍵
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
材質(カバー)アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス
付属品Pボックス容器J-38×1
質量(g)約970
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×410×360
TKG品番9-0171-0503
TKG品番(2017)6-0166-0303
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185
対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)
耐冷温度(℃)-50
保冷温度‐16℃
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
キープサーモボックスシリーズ 折り畳み式保冷ボックスです。
建材用高断熱材を贅沢に全面に使用し更に遮熱フィルムを併用することで高断熱、遮熱対応品となります。
断熱性能に特化しつつ折り畳み仕様なので運用性も抜群の定温ボックスです。
折り畳み後は約半分のサイズまで減容可能です。
冷凍冷凍は勿論、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温など幅広いご用途で活躍できます。
約7Kgの保冷剤で10℃以下を43時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。
キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途低温、定温などの保冷ボックスとして。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×540
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:600×210×530
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
【-10℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185
対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)
耐冷温度(℃)-50
保冷温度‐10℃
1台
¥799
税込¥879
3日以内出荷
適応コンテナサイズ50L用 外寸530×366×H32070L用 外寸650×440×H327材質:アルミ蒸着+PE発泡シート
材質アルミ蒸着、PE発泡シート
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。
高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。
耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×15
内容量(g)150
外装フィルム
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。
高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。
耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×30
内容量(g)500
外装フィルム
関連キーワード