お買い得な1000枚入りです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途部品などの保管、管理。
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)1000
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤
液性アルカリ性
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
業務用にぴったり!ボリュームタイプのWAXシートです。パン屋さん、洋菓子屋さんでの商品の下敷きなどに。ラッピング用のアイテムとしてもおすすめ。
加工ロー引き加工
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
発泡ポリエチレンで成形された緩衝材です。柔軟性に富み、緩衝性、撥水性、防湿性に優れています。切る手間を省いたカット済みで、200枚入りの業務用お徳パックです。
しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
ベルト幅(mm)4.5
材質66ナイロン
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。長3サイズ(120×235mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ長3用
1袋(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角2サイズ(240×332mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ23-32 封筒角2用
1袋(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角3サイズ(216×277mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ角3用
1袋(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角1サイズ(270×382mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ24-35 角1用
1袋(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
PPロープは軽くて強度がある高品質なポリプロピレン製のロープ状のひもです。柔軟性があり溶着されているので切り口がバラけず誰でも簡単に扱いやすい。結束に最適
用途荷造り、結束などに
裂けにくい、破れにくい、良く伸びる!最新素材を使用し、業務用として強力につくられています。重量のある生ゴミや割り箸などの突起物に強いゴミ袋です。
すっきり収納 ! 水ぬれにも強く、厨房やスーパーのバックヤードに最適です。
使用済みのパッケージは簡単に小さくたたんで捨てられます。また、焼却しても塩化水素などの有毒ガスを発生しません。
色透明
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題
付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書
色ホワイト
本体質量(g)315
定格消費電力(W)6
外寸(mm)W191×H116×D22
解像度1024×600
ねじ径×長さ(mm)M4×5.5
タイマー設定16×3画面
スピーカー2W×2
外部端子USB2.0対応TypeA×2
記憶容量(GB)8
画面サイズ7インチワイドIPS
関連資料リーフレット(0.69MB)
取扱説明書(1.02MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
適合しめしめ45結束機
トラスコ品番815-7660
材質ポリアセタール
色黒
質量(g)392
1箱(1000個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応
仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル
長さ(mm)139.5
幅(mm)71
色黒
高さ(mm)15
質量(g)約200
種類CMOSイメージャ(2次元)
電源リチウムイオン充電池
ケーブル長(m)1
入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキー
センサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ
分解能3mil(Code39)
保護等級IP65
分解能(mm)3mil(Code39)
インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)
バッテリーリチウムイオン充電池
メモリーROM:32GB、RAM:3GB
動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)
バッテリー容量(Ah)3
使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz
保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)
画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶
OSAndroid(TM) 8.1
インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネル
BluetoothVer4.2 Class2(10m)
インジケータLED, バイブレーション
音声スピーカー、レシーバー、マイク
対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite
商品タイプハンディターミナル
読取方式CMOSイメージャ(2次元)
対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)
落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
とってもお得な業務用PPバンドです。バンドストッパーとの併用で、梱包・結束が簡単にできます。
用途結束・梱包用。
色黄
寸法(幅Wmm×長さLm)15.5×1000
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
適合しめしめ45結束機
トラスコ品番815-7661
材質ポリアセタール
色白
質量(g)392
1箱(1000個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1セット(6個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
省人化/情報表示/業務用
用途ユーザーアプリ実装専用
付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル
色ブラック
本体質量(g)760
定格消費電力(W)11
外寸(mm)W258×H171×D21
解像度1280×800
ねじ径×長さ(mm)M4×5.5
スピーカー2W×1
外部端子USB2.0対応 TypeC×1
記憶容量(GB)10
画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB) リーフレット(2.27MB)
取扱説明書(2.48MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ
電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228
到達真空度(kPa)-69
シール長さ(mm)300
消費電力(kW)1.1
駆動方式手動
加熱時間0.1~2.3秒
脱気速度(L/min)22
脱気方法ノズル式
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
工業製品・理化学向け規格袋です。
用途部品などの管理、保管
色透明
タイプ食品不可
種類平袋
入数(枚)100
粉有無パウダーフリー
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用でき、作業効率がアップ。
コアレスタイプなので環境にやさしいです。
仕様●サイズ:33cm×45m
アズワン品番68-0812-20
1ケース(20本)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル
用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務
仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890lux
セット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル)
質量(g)116
電圧(V)5
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180
本体寸法(mm)52×77×132
センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
保護等級IP54
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)
保証期間5年間
焦点距離(mm)深度:約60~120
安全規格CE Class B、FCC
動作温度(℃)-20~55
対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite
商品タイプハンディターミナル
読取方式CCDカメラ
湿度(%)5~95(非結露)
落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様抗菌なし、(ブザー)スピーカ 音声SE用と通話用の2種、バイブレータ:あり、移動体読み取り規定なし、(幅広バーコード)110mm Code39 分解能0.2mm
色ブラック
質量(g)約287 バッテリを含む
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×76×15.5、最大外形:約162.4×78.4×17.6
出力(画像)規定なし
連続使用時間(時間)(電池動作)約20
保存温度(℃)-40~70
光源(読み取り)電球色LED(エイミング光源:赤色レーザダイオード)
速度(画像取得)120fps
電池(搭載)リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh
保証期間1 年間
視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°
使用CPUQualcomm 2.0 GHz オクタコア
防塵・防滴IP65相当
使用電圧範囲(V)3.7(リチウムイオンバッテリ)
動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃、湿度は規定なし
フォーカス(距離)198mm
画素数(読み取り)1280×800 (約100万画素)
強度(耐落下)高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000、(太陽光)100000
インターフェイス無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下
耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電)、±8kV(直接放電)
消費電流規定なし
BluetoothBluetooth(R)5.1
インジケータ(LED)充電・通知LEDグッドリードLED
最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ