プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)
全長(mm)約1560
質量(g)670
柄長さ(mm)1350
繰り返し・詰め替え対応
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに
質量(g)約490
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約23×127×3
材質(ヘッド)ポリエチレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
拭き幅(cm)約33
モップ替糸重量(g)約150
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
簡単拭き上げ、簡単接続のフラット型水拭きモップです。床への摩擦抵抗が少ないので女性の方でもラクラク水拭きOK。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ
質量(g)80
寸法(横×縦)(mm)500×110
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に
材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%
幅(mm)約230
全長(mm)1230
質量(g)500
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。
カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ
質量(g)135
寸法(横×縦)(mm)430×150
繰り返し・詰め替え対応
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)約1540
材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
繰り返し・詰め替え対応
体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに
種類化学モップ
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%
全長(mm)1470
柄径(Φmm)26.1
繰り返し・詰め替え対応
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は編み込み式マイクロファイバー入り混紡糸を使用。柄は軽量で丈夫なグラスファイバー製。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ(柄付)
質量(g)610
柄長(m)1.35
繰り返し・詰め替え対応
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は高肉厚のアルミ製ですので非常に丈夫です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(アルミ柄付)
質量(g)675
柄長さ(mm)1350
繰り返し・詰め替え対応
繰り返し洗って使える、経済的な水拭き用シート。洗剤を使わず、マイクロファイバーが砂ボコリ・皮脂・油汚れなどを落とします。
用途モップ、マイクロファイバー、水拭き用
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)約285×115
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ
長さ(mm)210
質量(g)糸/200
モップ幅230mm
繰り返し・詰め替え対応
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに
質量(g)約640
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約24×125×4
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
拭き幅(cm)約33
モップ替糸重量(g)約150
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)6.1
許容荷重(kg)11
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
騒音値(dB)55
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに
質量(g)約490
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約24×125×4
材質(ヘッド)ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。
タイル床や木床水拭きい最適です。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄
繰り返し・詰め替え対応
材質頭=ポリプロピレン、柄=スチールパイプに接着被膜、糸=綿・エステル
幅W×全長(mm)240×1,395
EBM品番8549801
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
繰り返し・詰め替え対応
業務用としても使われていて耐久性にすぐれています
材質糸/綿、レーヨン、ポリエステル、柄/天然木、頭/PP
幅(mm)250
全長(mm)1220
アズワン品番64-4056-78
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
仕様スペア番号33番
材質ポリエステル、レーヨン、綿
質量(g)約130
長さ(cm)約18
適合ヘッド幅約21~25cm
拭き幅(cm)約21
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
業務用。グリップモップ専用糸です。柄は別売り。色は、用途・場所別に使い分けるためにご用意しました
材質糸/綿、(レーヨン、ポリエステル)、頭/PP
幅(mm)230
全長(mm)245
繰り返し・詰め替え対応
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ
材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂
長さ(mm)210
質量(g)糸/260
モップ幅230mm
繰り返し・詰め替え対応
「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」他、約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX」シリーズ以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに
仕様スペア番号33番
質量(g)約250
適合ヘッド幅約21~25cm
拭き幅(cm)約24
「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」他、約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX」シリーズ以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに
仕様スペア番号33番
材質ポリエステル、綿、その他
適合ヘッド幅約21~25cm
拭き幅(cm)約24
繰り返し・詰め替え対応
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ
質量(g)300
柄長さ(mm)1350
繰り返し・詰め替え対応
「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」のスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに
仕様スペア番号33番
材質ポリエステル、綿、その他
質量(g)約150
拭き幅(cm)約33
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥759
税込¥835
10日以内出荷
ワンタッチでヘッドの交換ができます
材質柄/PP被覆鋼管、スチール、頭/綿/糸(レーヨン、ポリエステル)
幅(mm)230
全長(mm)1400
アズワン品番64-4057-12
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
「OX254 クリップハンドルモップ 」のスペア。スペア番号34番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号34番が取り付け可能なモップであれば「ONYX(オニキス)シリーズ」以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに
仕様スペア番号34番
質量(g)約300
寸法(cm)約23×25
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
モップ替糸重量(g)約260
繰り返し・詰め替え対応
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は高肉厚のアルミ製ですので非常に丈夫です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(アルミ柄付)ロング糸タイプ
質量(g)715
柄長さ(mm)1350
繰り返し・詰め替え対応
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)ロング糸タイプ
質量(g)710
柄長さ(mm)1350
繰り返し・詰め替え対応
モップ糸とモップ糸固定樹脂部が完全に分離できる房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。モップ糸の交換は「モップ糸(モップ糸完全分離可能タイプ専用)SR-8300」をお買い求めください。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)モップ糸完全分離可能タイプ
質量(g)782
柄長さ(mm)1350
繰り返し・詰め替え対応
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。挟み込むタイプなので、モップ系の装着が簡単です。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅W×全長(mm)外形:約180×1100
商品タイプ業務用パック
繰り返し・詰め替え対応
1箱(20本)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Pa
セット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート
質量(kg)本体:約4.6、ステーション:約7.5
色ブラック
タンク容量(L)ステーション浄水タンク:3、ステーション汚水タンク:2.7、ダスト容器:0.33
寸法(cm)本体:約35.3 × 32.7 × 11.4、ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0
連続使用時間(分)掃除:最大180
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
充電時間(分)約300
1個
¥90,900
税込¥99,990
当日出荷
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。ヘッドと柄がクリップ形式でセットされているので、ワンタッチでヘッドを着脱できます。ヘッドが外れるのでモップが汚れた場合は簡単に水洗いできます。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途タイル・クッションフロア・フローリングなどの水拭きに
質量(g)約690
材質(柄部)樹脂被覆鋼管
寸法(cm)約9×139×5
材質(ヘッド)ポリプロピレン
材質(モップ)ポリエステル、綿、その他
モップ替糸重量(g)約260
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
「モップセット(モップ糸完全分離可能タイプ)SR-810-1SET~5SET」専用の交換モップ糸になります。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ
質量(g)260
幅(cm)23
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
関連キーワード