こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 50Lコンテナ用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。
容量(L)約42
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色白
キャスター数4個
鍵あり
電源(V)単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード