「業務用保温ジャー 5升」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
木目調
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
ステンレス
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 手元でON・OFFできる防水機構の電源スイッチと通電ランプつき
材質ステンレス 質量(kg)6.2 サイズ4升炊き 消費電力(W)45(平均保温電力) 電源単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×39.5×34.1 炊飯容量7.2L
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8 容量(L)5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33 保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升 ステンレス 消費電力(W)(炊飯時)1310 電源コード(m)1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます 通電ランプつき 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス 質量(kg)5.2 サイズ3升炊き 消費電力(W)38(平均保温電力) 電源単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×31.5 炊飯容量5.4L
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4) 仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米 材質本体ステンレス 消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55 コード長さ(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410 機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質本体アルミ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V)単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用 材質ポリプロピレン樹脂
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
カトレア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合 質量(kg)13.7 間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410 定格電圧(V)200 TKG品番9-0691-0201 TKG品番(2017)6-0611-0201
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350 TKG品番9-0694-0501 TKG品番(2017)6-0613-0301
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー 収納場所をとらない積み重ね収納OK コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
ステンレス タイプ保温専用
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶業務用炊飯器
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス 質量(kg)7.9 サイズ1升5合炊き 消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50 電源単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0 最大炊飯量2.7L
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷


Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜 質量(kg)15.8 消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52 定格単相200V(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1) 電源コード1.5m(アース極付プラグ) 電源プラグ15A 炊飯容量3.6L(5合~2升)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

調理と保温がこれ一台で! 一定温度に制御するPTCヒーターでやさしく均一に保温します。 真空パックした食材で低温調理もおこなえます。 防水設計でしっかり洗浄できます。
容量(L)20(5升) 消費電力(W)75 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.6 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)3(着脱可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256 設定温度(℃)35~90 TKG品番9-0165-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

パロマPR-10ESS
エコ商品
10L・5.5升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要 グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雅うるし工芸江戸びつ(サワラ)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)