52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980 消費電力(W)(50/60Hz)600 機能簡易乾燥 標準使用水量(L)126
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

付属品給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス 幅(mm)約490 質量(kg)約17 高さ(mm)約585 種類乾燥機 奥行(mm)約400 電圧(V)AC100 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53 容量(kg)乾燥機:2.5 タイマー設定20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプバケツ 容量(L)15 外径×高さH(Φmm×mm)307×320 TKG品番7-0264-1201 TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg)25.5 タイプ標準、ソフト 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920 対応(防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6 機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L)高43、中36、低30 洗濯容量(kg)5.5 脱水容量(kg)5
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し 洗濯/脱水容量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.7×53.5×98.6 質量(kg)33 タイマー6/9時間後(予約) 消費電力(W)490/590(50/60Hz) 標準使用水量(L)108 運転音(dB)洗い41/脱水46 ホース長さ(cm)左出し109/右出し82(排水ホース) ホワイト 仕様目安時間:43分(洗濯 標準コース) 種類縦型洗濯機
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 10kg
Wi-Fi機能搭載でアプリ対応。シンプルで使いやすい洗濯機。【子育て中の家族や、まとめ洗いの多い共稼ぎの夫婦にちょうど良い】コンパクトなボディで10kgの大容量。Wi-Fi機能搭載でスマホアプリ対応。洗濯コースに3つの機能をプラスできる。シンプルで使いやすい全自動洗濯機。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンアプリで洗濯をサポート】コース設定/予約変更/時間確認/お知らせ。【全洗濯コースに3種類の機能を自由に組み合わせられる「+機能」】ほぐし:脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯槽内の衣類を絡みほぐして取り出しやすくなります。/香り付:最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、柔軟剤の香りや効果を衣類全体にしっかりいきわたらせます。/つけおき:洗剤液を衣類全体に浸透させて汚れをしっかり浮かしてから洗濯します。【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。
用途1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝全自動洗濯機
エコ商品
ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分 質量(kg)約42 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法)) 消費電力(W)(50/60Hz)390/460 機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥) 消費電力量(Wh)洗濯時約121/132 RoHS指令(10物質対応)対応 洗濯/脱水容量(kg)10
1台
80,980 税込89,078
欠品中

YAMAZEN(山善)洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル 保証期間1年
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚 付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1) 材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック 質量(kg)23.5 ホワイト 種類二槽式洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ) 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53 排水左右2方向 モード標準、ソフト 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150 運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準) 洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0 水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)36 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB 標準使用水量(L)99 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917 水量(L)標準:49
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用洗濯機に適しています。
サイズ(cm)28 仕様抗菌・防臭加工 材質ポリエステル、ウレタン
1足
1,490 税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用洗濯機に適しています。
材質ポリエステル、ウレタン
1足
1,485 税込1,634
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用洗濯機に適しています。
材質ポリエステル、ウレタン 仕様ウオッシャブル
1足
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・夏場に清涼感がある色ラインナップ ・柄は凹凸があるジャガード織で演出し、肌にべたつかない機能をあわせ持つ ・吸水性が高い綿100% ・業務用洗濯機対応のリネン品で耐久性に優れる ・よく利用されるシングルサイズ
材質綿100% 寸法(mm)1400×1900
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg)約24 消費電力(W)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680 メーカーパナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

失禁などで車椅子が汚れることを防ぐ、速乾性に優れた吸水防水素材のカバーです。表面のドライ感が持続します。車椅子のフレームに紐を括り付けて使用します。シミが付きにくく、業務用洗濯機に対応する耐久性の良いカバーです。耐久性・耐熱性に優れます。
材質表面(吸水層)/ポリエステル100%、中身(防水層)/高耐熱PU(ポリウレタン)、裏面(防水層保護)/綿35%・ポリエステル65% 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(耐熱温度160℃)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた生分解性&手肌にやさしい業務用洗濯機用柔軟剤です。吸水性に優れているため、静電気防止の効果を発揮します。また、植物由来の柔軟成分を配合し、柔軟効果と吸水性を両立します。デオドラント技術を応用したフレッシュフローラル調のマスキング香料により加齢臭等の悪臭を調和し、爽やかな香りが持続します。
仕様●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状液体●希釈(の有無):原液●使用方法:洗濯物量に応じ投入する。※参考:衣類1kgに柔軟剤約10mL●液性:酸~弱酸性●香料:フレッシュフローラルの香り●材質:容器(内袋)/PE、キャップ/PE、外装BIB/段ボール アズワン品番67-6441-12
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用洗剤
エコ商品
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。 トラスコ品番176-2081 材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙 タイプ液体 容量(L)10 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

Haier(ハイアール)4.5kg全自動洗濯機
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」 スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」 除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無 付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1) 材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg)25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ) 機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3) 乾燥質量(kg)2 運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290 消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500 標準使用水量(L)73 洗濯/脱水容量(kg)4.5 乾燥方式風乾燥
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = UL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 外部スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = シリコーン , バイトンシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ナイロン、ポリプロピレン、PPSケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

吸水性を重視した生地を採用しています。耐熱温度130℃で、業務用洗濯・乾燥機に対応。
材質表/綿80%・ポリエステル20%、裏/ポリウレタンラミネート 寸法(幅W×長さL)(mm)900×1600 洗濯方法洗濯○、脱水〇、乾燥機○(130℃以下)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kg
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
ホワイト 質量(g)28000 種類全自動洗濯機 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893 保護等級IPX4 標準使用水量(L)110 定格入力(W)(50/60Hz)410/470 洗濯容量(kg)7 脱水容量(kg)7
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング黒色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 動画あり
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃 成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)130×90×H275 液性アルカリ性(塩素系) 使用場所洗濯機 商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

空き室管理・設備維持の強い味方! トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用 トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に 質量(kg)1
1本(1000mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫な防水生地を使用した布おむつカバーです。伸縮性があるので身体によりフィットしおむつのズレを防ぎます。マジックテープが幅広なので体型に合わせてぴったりと装着出来ます。股部分はおむつがはみ出さず、横モレを防ぐ二重股構造になっています。業務用の洗濯機対応です。布おむつにフィットするように設計しております。紙パッド、紙おむつとの併用はお勧め致しません。
クリーム 混率(%)ポリエステル100 性別女性用
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ドラム式洗濯機のドアパッキンに取り付ける、小物挟まり防止カバー。 熱に強いシリコーン製なので、つけたまま乾燥運転することが可能。 ドラム式洗濯機のドアパッキン溝の奥行約1.8cm以内のものに対応。 色の濃いものの洗濯に使用すると製品に色移りする恐れがあるが、品質には問題なく使用可能。樹脂の性質上、シリコーン特有のにおいを感じることがあるが、徐々に薄れる。業務用のドラム式洗濯機・縦型洗濯機・衣類乾燥機には使用不可。
材質本体:シリコーン ホワイト 質量(g)120 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×2.5×4.7
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷