2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング黒色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
業務用洗濯洗剤。
頑固な油汚れもスッキリ洗浄!
30℃~40℃のぬるま湯を使用し、付け置き洗い(洗剤を投入し1回攪拌し、1時間付けた後、通常に洗う)をおすすめします。
用途油が付着した作業着、軍手の洗浄に
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
適合用途作業着用
1個(5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器
容量(mL)850
仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用
トラスコ品番753-7280
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。
トラスコ品番176-2081
材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙
タイプ液体
容量(L)10
容量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス
精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー
アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機
材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ
段数1
接続方式その他
常用圧力(MPa)0.5
プレート付き
最大使用圧力(MPa)0.7
材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = UL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 外部スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = シリコーン , バイトンシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = SPNO本体材質 = ナイロン、ポリプロピレン、PPSケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aシリーズ = RSF80代表規格 = NSF Approved, WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
仕様防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
エコマーク認定番号19 103 049
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウェア(作業服)です。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
仕様防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能制電
生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
エコマーク認定番号19 103 049
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
仕様防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ、右孫ポケット・ペン差付カードポケット
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能制電
生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
エコマーク認定番号19 103 049
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能制電
生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
裾上げ可
性別女性用
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
エコマーク認定番号19 103 049
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
仕様防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ、シャツ衿台(メッシュ)
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能制電
生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 049
着ればわかる「3つの価値」(エコ素材・防汚加工・製品制電)
防汚加工、帯電防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と3つの機能を、併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
機能帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別ツータックカーゴ
エコマーク認定認定
股下(cm)90(裾上げなし)
生地トリプルバリューソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
仕様防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ、シャツ衿台(メッシュ)
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツ
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能制電
生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 049
防汚加工、形態防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と、3つの機能を併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
帯電防止素材使用。
仕様防汚加工、製品制電、エコマーク限定商品、グリーン購入法判断基準対応背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ブルゾン
シリーズ84100・80100[防汚・制電エコ3バリュー]シリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル/60、綿/40(リサイクル素材55使用)
機能制電
生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
エコマーク認定番号19 103 049
着ればわかる「3つの価値」(エコ素材・防汚加工・製品制電)
防汚加工、帯電防止JIS規格合格、そして素材には再生ポリエステル「アフターペット」使用と3つの機能を、併せ持つワーキングウエアです。ハードな業務の代償である汚れも家庭洗濯で簡単に洗い流せるのでとっても便利。
混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
機能帯電防止素材使用、防汚加工、エコマーク
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、トリプルステッチ
種別ツータックパンツ
エコマーク認定認定
股下(cm)90(裾上げなし)
生地トリプルバリューソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 049
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : SPNO●本体材質 : ナイロン●ポリプロピレン●PPS●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●シリーズ : RSF80●代表規格 : NSF Approved, WRAS●信号スイッチング用で●トランジスタ入力 / 低電力●抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば●フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は●WRAS認証を受けた●低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され●N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に●フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると●スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは●給水の無駄●誤用●不当な消費●又は汚染に対する規格で●適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると●スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン●ニトリル●バイトン●又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは●自販機●業務用洗濯機●エバポレータ装置で多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード