24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)5~30
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安1年 仕様除去項目数:1 本体質量(kg)1.9 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min)10 ろ過材の種類不織布、活性炭 対応カートリッジLOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg)13(満水時34) ろ過材の種類カートリッジ式 配管口径25mm(フランジ式) ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g)1500(満水時:2400) 機能3段切り換えレバー 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)113(最大143)×203 対応カートリッジSSC8800
1個
28,980 税込31,878
欠品中

三菱ケミカル・クリンスイ業務用浄水器 クリンスイ
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
用途雑菌、塩素、臭い除去用 材質ステンレス 質量(kg)1.7(満水時:3.0) 流量(L/min)8 使用の目安ろ材:50000L 浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L 最小動水圧使用可能:0.07MPa 材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭 EBM品番794000
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT 直径×高さ(mm)110×264 TKG品番9-0785-0701 TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など) 材質ステンレス 質量(kg)1.5(満水時:3.3) 流量(L/min)10 使用の目安ろ材:100000L 浄水能力遊離残留塩素:100000L 最小動水圧使用可能:0.07MPa 材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布 EBM品番955100
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置 サイズ20インチ フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す 質量(kg)約25(未通水時) 純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

三菱ケミカル・クリンスイ業務用浄水器 クリンスイ
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など) 材質ステンレス 質量(kg)1.6(満水時:3.3) 流量(L/min)10 使用の目安ろ材:150000L 浄水能力遊離残留塩素:150000L 最小動水圧使用可能:0.07MPa 材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布 EBM品番955300
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60 使用温度(℃)60以下 規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用 タイプ13物質除去タイプ 交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合) 関連資料適合本体品番リスト
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型 材質ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g)(満水時)299 タイプ交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧70kpa 対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング黒色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用 水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤です。便器の洗浄と同時に便器の汚れ付着を防止します。トイレ洗浄水を淡いブルーにする事で、さわやかなトイレ環境を維持することができます。香料を含有しているため、トイレ空間をさわやかな香りで包み込みます。[ご使用方法]。1.本製品にくくりつけている針金を手でもち、水洗用タンクの貯水に本製品を沈めて下さい。2.本製品の紙容器の上部分が、水面から約4cmの所に来るように、針金をタンクのふちに折り曲げて止めて下さい。(本製品の取り付けは、給水箇所と反対側のタンクのふちに設置してください。)
用途水洗トイレ用洗浄剤 成分ポリエチレングリコール、香料、色素 液性中性 使用場所トイレ
1箱(120個)
64,980 税込71,478
8日以内出荷